334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字結束線 (10kg) モノタロウ 定期注文
U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質スチール 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メッキ 結束線
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。 使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線) 質量(g)200 番手#21 材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。使いやすいU字タイプです。
用途鉄線結束など。 線径(Φmm)0.8(鉄線) 材質なまし鉄線
1束
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm)0.77~0.83 材質亜鉛めっき線 サイズ#21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm)0.8 材質SUS304 質量(g)200 番手21
1束(110本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサーメッキ 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状のめっきを施した鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どこでも、すばやく簡易結束できます。
用途植木・コード等多用途の結束 材質芯:鉄/被覆:樹脂
1袋(80本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm)0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1箱(10個)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304 長さ(mm)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40 質量(g/本)約5 線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。 裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30 質量(g/本)約8 線径(Φmm)1.6 長さ(mm)500
1セット(300本)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かんたん結束線
どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。 全長(mm)200 番手18 線径(mm)1.1
1パック(60本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス制御の下で、コイル内外が均一焼鈍され作られ、加工機で曲げ加工されたなまし鉄線です。
本数190~200
1箱(14kg)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスと同じくらい長持ちで価格が安い。 柔らかいので扱いやすく、からまず、サッと引き出して使えます。 屋外の結束でもサビにくく長もち!
用途建築工事用から農園芸・DIYまで。 長さ(mm)350 心線径(Φmm)0.9 関連資料(0.9MB) 線径(mm)1.2 材質(心線)なまし鉄線 被覆材塩化ビニル樹脂
1束(84本)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用 長さ(m)30 幅(mm)4 材質スチール線+PVC
1個
595 税込655
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別結束線 材質最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g)250
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

材質線芯材:なまし鉄線、被覆材:塩化ビニル樹脂 長さ(mm)350 質量(g)約170(約85本入) 芯線径(Φ)0.9mm アズワン品番64-2287-32 被覆外径(mm)1.2
1束(85本)
755 税込831
翌日出荷


結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 長さ(m)30 長さ(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
459 税込505
当日出荷

鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質鉄+ビニール被覆 質量(kg)約1 グリーン
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50巻)
15,980 税込17,578
当日出荷

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg)約1 表面処理亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。 長さ(mm)150 寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
689 税込758
当日出荷

軟らかく加工しやすい、なまし鉄線です。
用途製造現場、工事現場などでの結束用途に。 材質なまし鉄線 質量(kg)約3 表面処理防錆油塗
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。 両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。
寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束) 直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5
1個
23,000 税込25,300
3日以内出荷


鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 ワイヤー径(Φmm)約0.55 長さ(m)約64 材質 質量(g)約140 表面処理メッキ 番手#24
1巻(140g)
199 税込219
当日出荷

金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)
2,680 税込2,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結ぶ・外すが簡単な結束線
材質PVC被覆鉄線 幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します 材質LDPE
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

結ぶ・外すが簡単な結束線
幅(mm)4 長さ(cm)15 材質PVC被覆鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(200本)
399 税込439
当日出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。 全長(mm)約190 仕様バネ柄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷