こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色薄緑
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)222
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
材質ナイロン612
特性耐候性、耐塩化亜鉛性
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色オレンジ
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)271
使用温度範囲(℃)-60~85
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
使用場所屋内用
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
色赤
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色青
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色黄
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。
トラスコ品番477-5317
材質ナイロン66
長さ(mm)368
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色緑
最大結束径(Φmm)102
引張強度(N)222
最小結束径(Φmm)1.6
1袋(100本)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。
片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。
頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。
ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
長さ(mm)368
トラスコ品番868-8070
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.5
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~115
引張強度(N)534
1袋(250本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別
材質ナイロン66
色緑
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ポリプロピレン(PP)
色緑
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐薬品
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。
色黒
材質耐候性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-59~115
特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
使用場所屋内
材質ナイロン66
幅(mm)3.6
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
質量(g)196(1パック)
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-25
1袋(100本)
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)116
アズワン品番64-7859-26
1袋(100本)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.5
全長(mm)368
色赤
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-53
1袋(100本)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。
太陽光パネルの設置施工にも使用できます。
材質耐候性ナイロン12
特性耐候、耐食
幅(mm)4.8
使用温度範囲(℃)-59~90
引張強度[N(kg)]178(18.2)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色ナチュラル(乳白色)
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.5
全長(mm)368
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-67
1袋(100本)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
耐塩化亜鉛など、耐食性や耐湿性に優れ、低温化の屋内外での使用に適しています
材質耐候性ナイロン12
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-60/90
最大径(Φmm)102
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.4
全長(mm)368
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)102
アズワン品番64-7859-41
1袋(100本)
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内外
特性耐候、耐紫外線
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。
材質ナイロン612
幅(mm)7.6
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-60~90
引張強度(N)534
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。
電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85
UL規格94V-2 No.E97527認定
関連キーワード