こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色黒
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
色黒
材質66ナイロン
種類耐候性
使用温度範囲(℃)-40~85
特性耐候
目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
色白
仕様屋内用
材質標準ナイロン66
使用温度範囲(℃)-59~85
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
色黒
種類耐侯性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~105
特性耐候、耐食、耐油
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
色自然色
材質ナイロン66(UL規格94V-2)製
種類ナチュラルNタイプ
特性耐食、耐油
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。
耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
引張強度に優れた結束バンドです。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
仕様屋内用
材質/仕上66ナイロン
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。
材質/仕上66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
特性耐候性
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~85
規格UL94 V-2
関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB)
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件の下で充分な耐久性を要求されるところで使用できます。
材質ナイロン66
色黒
温度範囲(℃)-10~85
特性耐候、耐紫外線
色ナチュラル
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-20~75
規格UL94 V-2
関連資料DKバンドカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKバンド).pdf(0.12MB) 非含有証明書(DKバンド).pdf(0.07MB)
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内用
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
全長(mm)450
最大径(Φmm)133
色白
エスコ品番EA475-450
材質ナイロン66・UL規格(94V-2)合格品
幅(mm)8
温度範囲(℃)-10~85
引張強度(kg)55
締付力(kg)4~6(推奨)
1セット(100本)
¥5,420
税込¥5,962
当日出荷
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。
用途ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
規格cULus Listed 62275 type2,21認証品
使用場所屋内・屋外用
特性耐候
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン。50本入り。カラー:ホワイト
用途使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色ナチュラル
特性耐油
全長:450mm。幅:7.6mm。最大結束内径:128mm。引張強度:55kgf。使用温度範囲:-40℃~+85℃。材質:66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)。50本入り。カラー:ブラック
用途耐候性。紫外線に強く、屋外で使える
材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)
全長(mm)450
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~85
最大結束内径(Φmm)128
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質ナイロン66(UL規格94V-2)
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105
最小結束径(Φmm)15
特性耐候、耐油
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
材質本体:66ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。
配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。
材質66ナイロン
色白
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。
仕様屋内用
材質ナイロン66
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。
材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)
芯材スチール(焼きなまし)
被覆TPR(エラストマー樹脂)
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
色OD
材質ナイロン66
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-40~80
規格UL規格品
UL規格94V-2(難燃性)
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
材質ナイロン66
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
主に屋内での結束に適した汎用性の高いカラータイプです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用。
材質ナイロン66
色緑、青、黄、赤 各25本
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
用途屋外での使用に抜群の耐久力。電気設備工事、空調工事におすすめ
材質ナイロン66
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。
材質ポリアミド 66(PA 66)
使用温度範囲(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)5
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)588
材質ステンレス316/エポキシ樹脂コーティング
幅(mm)4.6
色黒
使用温度範囲(℃)-60~150
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
材質ステンレス316
幅(mm)4.6
色シルバー
使用温度範囲(℃)-60~150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
関連資料DKSTカタログ.pdf(0.16MB) RoHS2証明書(DKST).pdf(0.12MB) DKST指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
関連キーワード