38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

結線表示機能付き。床下電源、照明器具電源などに使用出来るVVF用ジョイントBOXです
定格電圧(V)300 定格電流(A)20 分岐数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。 適合電線(mm2)(最大)1.25 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)15 材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り) 5Y7/1 使用温度範囲(℃)-25~60 端子ねじM3×8L 保護等級IP65(IEC529) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)2.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)66.5 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 光束(Lm)器具:5840 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト電源別置型サイン用
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V)100~242 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源LED(電球色) 色温度3000K 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研中継BOX
エコ商品
ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!
幅(mm)143 高さ(mm)22 極数4 奥行(mm)29.5 保護等級IP67 端子台 電線出入口数2 RoHS指令(10物質対応)対応 取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2 レール取付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

結線されたVVFの電線を目視できます。 ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。 ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です 定格電流(A)20 定格電圧(V)125 仕様結線完了表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





仕様●極数 : 50●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 475 V●シリーズ : BCS●コンタクト材質 : 青銅●このBCSシリーズの基板対基板ボックスコネクタソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0877 767-0877 を参照してください。 TSMシリーズのSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6489 765-6489 を参照してください。 DWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9720 277-9720 を参照してください。 EWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9742 277-9742 を参照してください。. 標準2.54 mmボックスコネクタソケットストリップ - BCSシリーズ. BCSシリーズの基板対基板スルーホール取り付け標準ボックスコネクタソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで1列構成です。ボディの向きはトップエントリか水平接続から選択いただけます。 ボディは黒色液晶ポリマー製で、0.25 μmの金めっき付きりん青銅製コンタクトとつや消しすずめっきテールを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BCS-XXX-X HEは1列水平接続タイプです。 品番BCS-XXX-X TEは1列トップエントリタイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷





仕様●極数: 6●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
5日以内出荷

仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷

仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷

仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
5日以内出荷

仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
5日以内出荷


仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●極数 : 20●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷


仕様●極数 : 10●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 6.9A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : SSM●コンタクト材質 : 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷