透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
JIS規格品
UL・CSA登録品
JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
色白
種類絶縁付圧着端子
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス
容量スプライス:3+アース
最大電圧(V)AC600
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト。最適なハウジングについては、品番 ; 686-0877 686-0877 などを参照
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:オス / メス両仕様ブレード / レセプタクルコネクタハウジング●シリーズ:Hermaphroditic●結線方法:圧着●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:164-0757
アズワン品番65-7666-34
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(5000個)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子。迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。特長と利点。正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性。用途。FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.5mm2●タブサイズ:4.75 x 0.51mm●絶縁:非絶縁●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTON .187●コード番号:190-3577
アズワン品番65-7730-76
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1袋(24000個)
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具。さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:プラグハウジング●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.3mm2●結線方法:圧着●シリーズ番号:170362●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+105℃●コード番号:189-5929
アズワン品番65-7511-39
適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(4000個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
関連キーワード