水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)450×1800
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。
材質ポリエチレン
質量(kg)0.2
寸法(縦×横)(mm)900×2000
最大吸湿量が自重の200%です。
低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包
除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など
防湿:倉庫内の長期防湿保管
化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など
衣類、美術品の保存・保管
吸湿により変化する光学用向け樹脂板
調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など
質量(g)50
アズワン品番1-3122-01
材質塩化マグネシウム
寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
窓の結露対策に!。格子柄調でお部屋が暗くなりません!。特殊粘着タイプなので貼りやすく、はがす際ものりが残りません。空気抜けしやすい粘着糊タイプなので貼りやすく簡単に貼り付けできます。春になり不要になっても、のり残りなくはがすことができます
用途乾燥速度が速いから、たえず結露水を吸水できます。カーテンの結露濡れ防止に。
材質シート:不織布(レーヨン・パルプ)、ポリエステル、粘着材:アクリル系
横(cm)90
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
ナイロンフィルムタイプと違い結露しにくい高級タイプの保冷剤です。
材質不織布/NY/PE
窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
用途省エネ対策に、断熱・結露防止に
仕様水貼りタイプ
トラスコ品番441-7721
材質特殊ポリエチレン
幅(mm)900
厚さ(mm)2
質量(g)350
長さ(m)1.8
1本
¥1,390
税込¥1,529
欠品中
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
窓ガラスの結露を強力吸収!吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。凹凸ガラスにも対応。
テープ幅(mm)30
テープ厚さ(mm)4.5
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。
使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。
材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
窓ガラスの結露を強力吸収します。
吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。
凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
結露防止、遮熱に優れたテープです。※結露を防止させる特殊塗料を二層に塗布してある粘着シートです。
ボックス、配電盤、エアコンの貫通スリーブ等の結露防止処理に最適です。※任意の形状にカットして貼るだけです。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。
寸法(mm)200×300
色白
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
海上コンテナ内専用の乾燥剤として開発した高機能乾燥剤となります。海上コンテナ内における結露、製品への錆、カビ、腐食、腐敗、布上などの問題を解決できます。シリカゲル等に比べて10倍以上の吸湿能力。状況及び使用量により約90日間の超維持力を発揮。湿気を吸湿後、ゲル状態になりますので水分は外に吐き出しません。製品は安全な非毒性な製品です。フックタイプで海上コンテナ内のリングへ吊り下げるだけです。防湿フィルムや防錆フィルムと併用することでより高い効果を発揮。海上輸送(海上コンテナ輸送)、JRコンテナ輸送、トラック輸送、20ft、40ftなど。
用途海上コンテナ内の結露対策。海上輸送中における錆、カビ対策など。乾燥剤として
仕様フック
容量(g)560
主成分塩化カルシウム
使用量【目安】20ft:4~8個/40ft:10~16個
入数1箱(32個入)
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
保冷剤の結露防止用として最適です。(キープサーモアイスの場合、KIT-0-500S、KTI-17-500S、KTI-25-500S、KTI-35-500Sは小サイズ。KIT-0-1000H、KTI-17-1100H、KTI-25-1300H、KTI-35-1300H、KTI-51-1300Hは大サイズがお勧め)。また冷え過ぎ防止効果として使用できますので、保冷カバー(キープサーモフィルムやクールマジックフィルムなど)、保冷ボックス(キープサーモボックスや断熱ボックスなど)と併用してご利用されます。蓄冷剤と製品が接着する際にも最適です。清潔感のある白色のクッション封筒です。封緘テープ付きなので超便利!。高い緩衝性を実現し、耐水性にも優れています。内側にエアークッションあるので輸送中の衝撃にも対応。キープサーモプラス(潜熱蓄熱材)にも有効です。
用途保冷剤(保冷材、蓄冷剤、蓄冷材)の結露防止用及び冷え過ぎ防止用。クッション付き封筒として。
色白
仕様封緘テープ付(両面テープ)
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし
厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)発熱面:96×80
電圧使用推奨:AC/DC問わず14V以下
耐熱温度(℃)100
制御機能自己温度:なし
外寸法(mm)100×100
アズワン品番4-4633-12
抵抗値(Ω)端子間:9.1 (±15%)
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
ホース継手からの結露を防止する断熱カバーです。粘着テープ付で、端末処理が簡単。透明フィルムをはがして、貼るだけで処理ができる。
用途冷却水用(結露防止)
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-1kan
寸法(m)0.9×1.8
1巻
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
帯電防止付加防錆フィルム、静電気から電子電気部品を守り防錆します。電気機器の輸送保管に適します。
用途屋内用防錆フィルム
防錆可能年月2年
100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など
幅(m)1
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
最高使用温度(℃)70
熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)
圧縮永久ひずみ(%)7
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒温度(℃)-100
圧縮硬さ(kPa)31
線膨張率(1/℃)2×10-4
吸水量(g/100cm2)2.0以下
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
・冬場のフィルム内の結露による梱包物への品質懸念防止の対策。・1本あたり、約20回~前後の利用でイニシャルコストが回収できる経済性。・作業者の業務負荷=梱包作業軽減による定刻内の生産性拡大。・ゴミの削減によるSDGs貢献。・腰への負担軽減。
用途・輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド。・ストレッチフィルムの代用。
幅(mm)50
厚さ(mm)1.6
色黒
長さ(m)7
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用
伸度(%)60
タック(ボールNo.)30
粘着力(N/10mm)11.76
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]
引張強度(N/25mm)195
保持力(分)40℃/落下15
特性防水性
再生材使用使用
結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途結露・カビの防止に。
材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
長さ(mm)2000
幅(mm)60
厚さ(mm)4.5
長さ(m)2
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)910
厚さ(mm)20
規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)-200~130
熱伝導率(W/mk)0.020以下
吸水量(g/100cm2)5.0以下
住宅用ポリエチレン製防湿気密シート。住宅の高気密化を実現する、気密部材です。別張りシートにより確実な防湿気密を確保します。半透明なので断熱材の施工状態が一目でわかります。「断熱等性能等級4」の結露防止対策に対応。JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)対応
用途防湿気密シート
色透明
JIS呼びA6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)
RoHS指令(10物質対応)対応
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)910
厚さ(mm)20
規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)-200~130
熱伝導率(W/mk)0.020以下
吸水量(g/100cm2)5.0以下
食品・医薬品工場に最適な配管保温・保冷カバーです。世界最高レベルの断熱性能(λ=0.020W/m・K)により放散熱量を削減。 原燃料費の低減、CO2削減に貢献します。
用途配管の保温・結露防止
材質断熱部/フェノールフォーム、表皮部/アルミ蒸着フィルム
長さ(mm)910
厚さ(mm)20
規格JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 フェノールフォーム保温板1種2号C
使用温度(℃)-200~130
熱伝導率(W/mk)0.020以下
吸水量(g/100cm2)5.0以下
高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。
JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。
防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。
気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。
シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。
KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。
壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。
JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。
ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug
材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布
寸法0.20mm×1m×50m巻
引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)
防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa
保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
1箱(2本)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。
素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。
通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材
色白
トラスコ品番851-2754
型番TS002
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-2kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(2巻)
¥7,590
税込¥8,349
6日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-4kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(4巻)
¥14,900
税込¥16,390
6日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止・飛散防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に適しています。半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。猛暑対策、熱中症対策など。キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
寸法(mm)900×1800
色半透明
巻数2巻入
機能遮熱・断熱・結露・紫外線・飛散防止
粘着性有
アズワン品番65-6411-52
1セット(2巻)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
クールマジックシリーズ 半透明により採光性を高めつつ、遮熱・断熱・紫外線・結露防止機能を兼ね備えたミラクル仕様です。
遮熱:約79%、紫外線:約99%、可視光線:約46%透過。
ハサミ等で簡単に加工も可能です。夏涼しく、冬暖かい環境を実現します。
クール&ウォームで冷暖房能力のアップで省エネ・節電効果、また住宅やオフィス以外の工場内・倉庫内の環境改善としてご利用いただけます。
ハイブリッドアルミコートで熱・紫外線をカット、中心部のバブル
による断熱性を高めたシートです。
粘着タイプで簡単取付、また飛散防止機能まで兼ね備えているので窓(ウインドウ)に最適です。
半透明により採光しつつ中が見えづらいのでセキュリティ対策としても最適です。
猛暑対策、熱中症対策など。
キープサーモフィルム、キープサーモウォールなどと併用することで建物の環境改善に役立ちます。
用途遮熱・断熱・紫外線・結露対策など。透明板ガラスや金属の平滑面などへ。
品番CM-window0918-8kan
寸法(m)0.9×1.8
1セット(8巻)
¥26,900
税込¥29,590
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ