薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
種類角型軒天換気口
材質(本体)SUS304
寸法A(mm)100
寸法D(mm)408
寸法E(mm)4
寸法B(mm)440
寸法C(mm)72
仕上ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)68
切込寸法(mm)75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質プラスチック
取付場所天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー)
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ
材質アルミニウム合金
形状角型
質量(g)578
外形寸法D(mm)240
仕上シルバーアルマイト処理
取付け方法面付
外形寸法L(mm)340
アズワン品番64-6779-62
空気流通面積(mm2)55000
空気流通面積(cm2)550
取付穴径d(Φmm)200
取付穴径l(Φmm)305
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)0.2
取付場所天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色ホワイトクリーム
材質ABS樹脂
種類角型グリル
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色シルバー
材質アルミ
種類角型グリル
仕上アルマイト処理
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)60×909
有効換気面積(cm2)165.4
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂
色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
室内天井取付け用換気口グリルです。
エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂
色クールホワイト(フェイス部)
種類角型ガラリ
関連キーワード