こんなお得な商品も!

ポリタンク コック付き
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質ポリエチレン
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数両口
ノズルなし
コックあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。
突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)
口数片口
口外径(Φmm)30
ノズルなし
コックあり
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12
取手あり
こんなお得な商品も!

ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
用途防災用に。
仕様コック・キャップ付き
タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。
蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。
取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
こんなお得な商品も!

両口扁平缶 ノズル無
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズルなし
仕様パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数両口
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)44
寸法A'(mm)44
取手あり
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
容量(L)10
材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム
寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mm
タイプコック付き
口内径(Φmm)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280
アズワン品番1-2169-01
1本
¥4,415
税込¥4,857
当日出荷
注水ノズル付きウォータータンク注水ノズル付き水タンク。水が10L入ります。
ノズル付きで注水が簡単です。ノズルは取り外しできます。
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×200×250
口数両口
ノズルあり
コックなし
取手あり
必要な量だけ注げる便利なコック付きです。
内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。
大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)0.85
タイプ蛇口式コック
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数両口
ノズルなし
コックあり
取手なし
中栓付き。食品にも使用できます。口径が約99mmあるので、液体の充填・排出がしやすい容器です。(専用のノズルはございません)
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)99
仕様目盛なし、中栓付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
最小目盛(mL)-
ノズルなし
耐熱温度(℃)80
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)99
取手あり
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
コンパクトにたためるウォータータンクです。
防災やレジャーに最適。注ぐのに便利なコック付き。
エスコ品番EA913VL-210
材質本体:ポリエチレン、キャップ・コック:ポリプロピレン
質量(g)170
容量(L)10
収納サイズ200×200×60(H)
耐熱温度(℃)-20~80
使用時寸法(mm)225×225×270
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ダブルグリップで本体をスムーズに運べます。
材質(本体)ポリエチレン
材質(部品)ポリプロピレン
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大1.2kg/hです。
コンセントプラグでどこでもご使用可能です。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質樹脂
色アイボリー
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)単相AC100/1Φ/2W
タンク容量(L)10×2個
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6
周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)
給水方式ポリタンクによる給水
連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)
水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水
周囲温度(℃)1~40
風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
一人暮らしや二人暮らしの方におすすめの、301Lの冷凍冷蔵庫です。給水タンクに水を入れセットすると約240分で約10個、自動で氷を作り製氷室へ入ります。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。温度調節パネルで冷蔵室・冷凍室をそれぞれ5段階に温度調節できます。引き出しタイプの冷凍室で、買い物かご約1.7個分の容量が入るので、まとめ買いや作り置きもたっぷり入ります。奥行(内寸)46cmの薄型なので、奥まで手が届き取り出しやすくなっています。ドアポケットに調味料やチューブ用に設計された小物収納付き!冷蔵庫開閉時に調味料が倒れず綺麗に収納できます。シーズン前の気になる製氷皿をお手入れできる機能を搭載。給水タンクに水を入れセットし、製氷操作パネルの製氷切替ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄が始まります。汚れてもサッと拭き取りやすく傷つきにくい、高級感のある鋼板のデザインでキッチンと馴染みます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。
付属品アイスシャベル
性能【冷凍室】【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)56
間口(mm)595
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×600×1850
周波数【定格電源】50/60Hz
冷却方式ファン式
入力(W)【霜取装置】180
年間消費電力量(kWh/年)310
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全体】301、【冷蔵室】210、【冷凍室】91
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約11
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約40W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-22
使用温度2~40℃
生産量(L/day)200~450(4~15L/h)
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水
質量(kg)約8
電源AC100V 50/60Hz
タンク容量(L)(貯水)4
消費電力約5W
サイズ(mm)230×450×440
アズワン品番1-5732-21
使用温度2~40℃
生産量(L/day)100~300
基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口
採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
1個
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は200m2。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。介護施設・食品工場・大会議室などでご使用いただいています。キャスター付きなので、どこでも使用できます。専用液プロジアウォーターをご使用ください。
アズワン品番65-8299-55
独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は100m2。風量、ミスト量4段階調整。タイマー3時間、8時間、12時間設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにLED点灯します。コンサート会場のホールやイベント会場など、除菌・消臭しながら、空間の演出にも使用していただけます。専用キャスター(オプション)やバッテリー(オプション)で、より可動性を高めることができます。
アズワン品番65-8299-54
ミネラル・純水・植物から生まれた100%天然素材の油洗浄剤です。界面活性剤などの化学物質は一切使用していません。環境にやさしく、水で洗い流しても安心です。
用途床・デスク・厨房・キッチン・エアコン・タバコのヤニ・車のフロントガラス・ホイルの汚れ取りに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0136
材質成分:ミネラル・純水・植物油出物
摘要無臭
独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。限られた空間での噴霧でありながら、濡れないというメリットをいかした除菌・消臭が行えます。買い物カゴや制服・コスチュームなどの除菌・消臭ご使用いただけます。ジョックス専用アクアクリエイトデオを使用してください。
仕様●方式:超音波方式(2.4MHz)2ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間~5,000時間で交換が必要となります。)●霧化量:連続運転時/0.28~032L/h(水温25℃時)●中心粒子径:3~5μm●給水タンク容量:内蔵1L●運転モード:連続モード・タイマーモード 3分、5分、10分●使用液体:指定薬液●給水水温:10~40℃●許容周囲温度:10~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露無きこと)●電源:ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V●消費電力:25W●外径寸法ボックスサイズ:W55×D75×H150cm●コントロールボックスサイズ:W40×D13.5×H19cm●その他機能:給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/キャスター付移動可能型●日本製
アズワン品番65-8299-56
1個
¥349,800
税込¥384,780
42日以内出荷
高圧洗浄+消毒。
持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500L
セット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m
吐出量(L/min)20.4
吐出圧力(MPa)1.5
電気容量(A)15
電動機三相200V/4P
ポンプ3連ポンプ
電動機(kW)2.2
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
61日以内出荷
規格11/4XPF11/4
部品名称ケイチガイニツプル PT11/4XPF11/4
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB)
図解NoCGD-610NR 給水ストレーナ部品_No.11、CGM-610HNR 200M 給水ストレーナ部品_No.10、CGM-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.34、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.65、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.57、CGM-610NR 給水ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.62、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(1)部品_No.34、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.49、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.49、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.62
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
規格10.5X25XT3.2
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.19MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoSSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.28、BSA-536シリーズ -A ミッション取付部品_No.79、MSV613R2-K-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、MSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.31、SSA-V1002CT-DX 動力噴霧機-3部品_No.26、MS653DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.12、SSA-α1000 ストレーナ部品_No.10、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.57、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.49、SSA-F615DX トランスミッション操作レバー部品_No.28、SSA-S602DXVT 動力噴霧機(テンション)部品_No.10、MSV413B-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、BSA-400 薬剤タンク 座席部品_No.18、MSV313B-K-2-A ソウコウテンションなど
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格S22
部品名称Oリング S22
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.25MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.23MB)
図解NoBSM-1350L-18AUBK バイパスバルブ部品_No.2、BSM-1670SLT オプション10 3連電動バルブ 2016年10月~部品_No.10、BSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.9、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.9、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.15、BSM-1350L-18DUBK 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1270SLT オプション10 3連電動バルブ ~2016年9月部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA センタバルブ ~2016年9月部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.2、BSM-1260SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.8、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.2、BSM-1060SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.8など
1個
¥195
税込¥215
7日以内出荷
規格ARAG2502060ツイカコ
部品名称ニツプル
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(0.68MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoSSA-F505 ストレーナボックス部品_No.17、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.69、SSA-α1001S 給水ポンプ部品_No.29、BSM-1030L 2002ネン ストレーナボックス部品_No.10、SSA-α1001S 給水ストレーナ部品_No.13、BSM-830SLT-BC2 ストレーナボックス部品_No.10、VSA120-11 薬液配管部品_No.116、VSA100-11 1990ネン 吸水ポンプ部品_No.34、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.31、SSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.54、SSA-α1010 ストレーナ部品_No.15、BSM-1030L 1998ネン ストレーナボックス部品_No.10、MJI-1000 ストレーナ部品_No.13、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.12、SSA-F615 ストレーナボックス部品_No.16、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.17など
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格ARAG45511105
部品名称ボールコツク
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.68MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB)
図解NoSSA-N550DX ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.11、BSM-630SLT-C2-2 ストレーナボックス部品_No.12、SSA-F616(4)-1 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S602DXVT 給水ストレーナ部品_No.13、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S610 -1 給水ストレーナ部品_No.12、MX-502 ストレーナボックス部品_No.10、SSA-F616 ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S602DXM 給水ストレーナ部品_No.13、BSM-630SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.12、SSA-N550 ストレーナボックス部品_No.10、BSM-1350L-18DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.25、KBM-55DX ストレーナボックス部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.25など
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード