53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径15mmホースを洗濯機用ニップル、ビス止め口金に接続できます。
付属品バンド付き 適合二槽式洗濯機用ホースを洗濯機用ニップル。内径15ミリホース用 材質POM
1個
899 税込989
当日出荷

ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状ホースニップル サイズG1/2×Φ9 種類ホース継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
659 税込725
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
種類ホース継手 形状ホースニップル 材質黄銅
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。 材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304) 適合流体 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 仕様片路開閉型 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様ねじれ防止付 トラスコ品番381-3797 材質ABS樹脂 高さ(mm)35 質量(g)45 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
509 税込560
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水用コア付きユニオン継手を溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質【フレキ部】SUS316L/【継手部】FCMB270(給水用コア付き) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)40 適合流体給水 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)分岐コック
水道用ホースとエバフロー4本をつなぐための継手です。
1パック(2個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

自動吸排気弁 ビニールホース継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 ビニールホース2m ホースクリップ
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機給水ホース(JEM1206規格)の継手と同構造です。
用途ガーデン商材 仕様ロック機能付き 材質PP、PPS 取付ねじG1/2 流路内径(Φmm)9
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40~110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番64-2326-55 タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 仕様噴霧圧力(MPa):1.3 セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)20/22 電源(AC V)100(50/60Hz) 電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26 噴霧量(L/min)0.18
1セット
27,900 税込30,690
欠品中

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 高さ(cm)調節:114~132 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)32 奥行(mm)24
1パック(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの角度45度エルボ。 シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、 45度にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ナットが回転するエルボです。
用途配管給水ホースの角度調整用として 形状エルボ 幅(mm)24 高さ(mm)47.7 質量(g)67 奥行(mm)24
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。 材質黄銅 形状チーズ 内ネジG1/2 外ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 10kg
シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯 付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個) 質量(kg)42 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5 標準使用水量(L)191 洗濯方法渦巻き式 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)10
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)Y字コック
水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
1パック(4個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。 セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4 電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz) 消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm 電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)強:306/338(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階 噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18 材質(羽根)プラスチック 首折れ4段階 ノズル数ミスト噴霧:6個 圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3 左右首振左右90度
1セット
31,900 税込35,090
欠品中

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮 付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個 質量(kg)20 種類縦型洗濯機 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む) 標準使用水量(L)82 洗濯方法渦巻き式 供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85 洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 タイプストレート
1丁
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)196 質量(g)167 タイプフレックス 呼び寸法(mm)14 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)231 質量(g)245 タイプフレックス 呼び寸法(mm)17 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、181°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。 材質特殊合金鋼 全長(mm)176 質量(g)120 タイプフレックス 呼び寸法(mm)12 首振りあり ラチェット機構あり
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷