31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水ローラー テラモト 動画あり
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 折りたたんで収納できます。 フレームは錆びにくいステンレス製。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに 材質ローラー:ビスコーススポンジ、フレーム:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン、サイドプレート:ナイロン
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。 スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。 小型サイズで扱いやすく吸水性も抜群。
用途吸水用、施設内やグラウンドなどに 材質フレーム:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ 質量(g)800 規格400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×100×170 吸水量(L)約1.5 アズワン品番65-1855-08
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

吸水ローラーのスペア。スポンジ、サイドプレート、交換用スパナのセット。
用途吸水ローラー用スポンジスペア 材質ビスコーススポンジ 寸法(Φmm×Lmm)Φ140×105 吸水量(L)約0.5(1個あたり)
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸水量に優れたスポンジにより、短時間で手軽にグランド整備が可能です。 吸水量約4L絞り器付き。 絞り器は収納可能。
材質柄:スチール丸パイプ(25mm×約135cm)、スポンジ:PVA(直径9cm、長さ18cm×5個) 質量(kg)4 幅(cm)約102(スポンジ有効約90) アズワン品番65-0539-02
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

最短880~1260mmに長さ調節可能。 手を汚さずにしぼれ、洗えます。 掃いてもとれない細かいゴミ(砂ゴミ・髪の毛・ホコリ)をしっかりキャッチします。 衛生的で便利なしぼり機能付き。
種類スポンジモップ エスコ品番EA928AB-15 材質(本体)アルミ・ABS樹脂、(スポンジ)PVA 全長(mm)約880~1260 質量(kg)0.9 先端幅(mm)280
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

効率よく汚水を回収する吸水ローラー専用バケツ。
用途吸水ローラー用絞りバケツ 容量(L)約45 材質バケツ:ポリプロピレン プレート:ステンレス 質量(kg)約2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×300×560 アズワン品番65-1855-07
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

屋外・屋内を問わず、素早い水処理に活躍するコンパクトなモップ。 スポンジを押さえるだけで簡単に排水できます。 小型サイズで扱いやすく吸水性も抜群。
用途吸水ローラーミニ用スポンジスペア 材質スポンジ:ビスコーススポンジ 寸法(Φmm×Lmm)約Φ100×115(1個あたり)×4個 アズワン品番65-1855-09
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類スポンジ 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄はステンレス製で折りたたみ式なので省スペース収納です。
用途グラウンド等の水たまりの排水に 使用時寸法(cm)109×113 折りたたみ寸法(cm)134.6×30.7 ローラー寸法(Φ×L)mm約1400×9450
1台
67,980 税込74,778
5日以内出荷

レバー式でしっかり絞れます。伸縮式
トラスコ品番762-5936 材質ヘッド:ポリプロピレン、スポンジ:PVA、柄:アルミ 幅(mm)270 全長(mm)930~1250 TKG品番9-1355-1001 TKG品番(2017)6-1213-1001
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WI580-000N-MB スポンジワイパー GR-WET CONDOR(山崎産業) 動画あり
水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。しっかり絞れるダブルローラーを採用しています。水絞りにより元の吸収力が回復します。伸縮タイプのハンドルです。スペアはスライド脱着式で簡単に取り外しが可能です。
トラスコ品番356-1569 質量(kg)1.15 幅×長さ(mm)270×940~1320
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

強力に絞れる手動ハンドル式。
適合D142・D143 材質タンク:PP、ローラー:PVC、ペダル:PP、構成部品:スチール 容量(L)(最大)約14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×36×29.5
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷

手を汚さずにスポンジを絞ることができ、水たまりや窓ガラスの結露除去、浴室の清掃にもお使いいただけます。
用途吸水用、スポンジモップ 種類スポンジモップ トラスコ品番368-4903 材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、スポンジ:PVAスポンジ 長さ(mm)1250 幅(mm)280 質量(g)720
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。 好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。 洗車・清掃に。 壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。 建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。 窓、配管などの結露の拭き取りに。 種類スポンジ 材質ウレタンフォーム 厚さ(mm)50 使用温度範囲(℃)-20~70 密度(kg/m3)22 イエロー
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トーエイライト吸水スポンジローラー
ローラータイプで簡単に短時間でグランド整備が可能専用バケツとの組み合わせで効率よく排水ができます。折りたたみ式.
全長(cm)113
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水量に優れたスポンジにより、短時間で手軽にグランド整備が可能です。 吸水量約2.4L絞り器付き。 絞り器は収納可能。
材質柄:スチール丸パイプ(25mm×約135cm)、スポンジ:PVA(直径9cm、長さ18cm×3個) 質量(kg)3 幅(cm)約66(スポンジ有効約54) アズワン品番65-0539-01
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)マイティー用(スポンジローラー)
エコ商品
寸法・サイズ(mm)60×50 全長(mm)60 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。 また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)5.5 ローラー幅(mm)150 耐荷重(kg)200 ローラー間隔(mm)170(大ローラー間)
1パック(2台)
22,980 税込25,278
当日出荷

仕様ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 材質ローラー:ビスコースポンジ、 フレーム:ステンレス、 グリップ:ポリプロピレン 全長(mm)1130 ローラー幅(mm)300mm 吸水量約1.5L
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷

災害時にライフライン復旧までに2~3人が快適に過ごせる防災士選定、充実の29点の防災セット 被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム 緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。 人数2~3人用 セット内容【食品】主食×3、副食×3、甘味物×1、保存飲料水1.5L×2、発熱剤×3、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×3、お茶×3、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、単三乾電池×4、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×5、生理ナプキン×6、ティッシュー×1、簡易トイレセット×5、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×2、【基本】アルミシート×3、収納ポーチ×1、ろうそく×2、ろ過フィルター×5、粘着テープ×1、軍手・笛・ロープセット×2、雨衣×3、カッターナイフ×1、ゴミ袋×3、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92) 質量(kg)約8.9(バッグ本体:2.3) 容量(L)バッグ:28 水タンク容量(L)28(走行時:23) 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漆喰壁・土壁・土間たたきの下地処理(吸水防止)に使えるシーラー材です。吸水の激しい下地「砂漆喰」「モルタル」「ケイカル版」「古壁」「土壁」など様々な下地処理にご使用頂けます。
用途本品を水(水道水)で3倍(本品1:水2)で薄めて刷毛ローラーで塗布しお使い下さい。 容量(kg)1 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)20 標準加水量3倍液(本品1:水3) 成分水性アクリル樹脂 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
3,998 税込4,398
3日以内出荷

災害時にライフライン復旧までに2人が快適に過ごせる防災士選定、充実の24点の防災セット 被災防災士と救援防災士が体験に基づき、本当に必要な美味しい防災食を含む必須アイテム 緊急時に持ち出しやすく、大容量のローラーバッグ。さらに、肩かけ、背負う事もでき、様々な状況にも対処。 年配の方や女性でも大量の水が楽々運べる貯水タンク内蔵。大好評の前モデルより貯水容量を28L(走行時23L)に大幅UP。 内容豊富で他の用品もたっぷり収納出来る大型バッグ。 夜間でも視認しやすいリフレクター付き。
用途避難時にも、給水車から水を運ぶ時にも便利な貯水タンク付きローラーバッグです。 人数2人用 セット内容【食品】主食×3、副食×2、甘味物×1、保存飲料水1.5L×1、発熱剤×1、加熱袋×1、ラップフィルム×1、フォークスプーン×2、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×4、トイレットペーパー×1、簡易トイレセット×3、包帯×1、ガーゼ付き救急絆創膏×6、体温計×1、【基本】アルミシート×2、収納ポーチ×1、ろ過フィルター×5、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×2、カッターナイフ×1、ゴミ袋×2、【便利】防災マニュアル×1、内容物一覧×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×35×45(持ち手引き上げ時/92) 質量(kg)約6.2(バッグ本体:2.3) 容量(L)バッグ:28 水タンク容量(L)28(走行時:23) 材質バッグ本体:[表地]ポリエステル、[裏地/貯水バッグ]PEVA、断熱材:発泡ポリエチレン、ハンドル:スチール・PVC(ポリ塩化ビニル)、タイヤ:PVC 対象女性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東日本塗料シートトップ100
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)13000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用場所屋外用 塗り面積(m2)約17~75 塗布方法ウールローラー、砂骨ローラー、タイルガン 使用量ウールローラー0.20~0.45kg/m2/回砂骨ローラー、タイルガン0.50~0.90kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ウールローラー:3~8、砂骨ローラー:1~5、タイルガン:2~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗回数1回
1缶(15kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等 規格F☆☆☆☆ 分類水性 適合場所屋根,壁 機能遮熱,速乾,低臭 希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10% 危険物の類別非危険物 光沢艶有 樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性防水 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート 主な用途ベランダ 密度1.22 粘度(mPa・s)18000 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40 塗り重ね可能時間(時間)2(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
1缶(3kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50 上塗塗装可能時間2時間 特性遮熱 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回) 歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
1缶(3kg)ほか
7,698 税込8,468
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。 水性タイプですから安全です。 各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。 研磨性が良好です。 乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。 石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。 特性速乾 使用方法(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。 比重1.4 粘度70KU 主な用途 指触乾燥時間(分)25~30 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング
規格6204LLU 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.47MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.05MB) 図解NoG-4S ベアリングケース部品 ベアリング_No.4、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 送風機部品_No.3、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.3、MJI300 1995ネン 噴射装置 (ローラ ノズル)部品_No.4、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.5、BSA-420JESG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、G-6 送風機部品 ベアリング_No.25、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 送風機部品_No.3、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.4、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.4、SSA-E602DX メインミッション取付部品_No.11、G-4 ベアリングケース部品 ベアリング_No.20、G-3 ベアリングケース部品 ベアリング_No.37、BSA-650C -1シリーズ クラッチ組立部品_No.19、SSA-α1001ST 給水ポンプ部品_No.41、SSA-M500 台車 HSTクミタテ部品_No.5など
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷