130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4 寸法(mm)1030×920×800 質量(kg)20.5 容量(L)500
1個
37,000 税込40,700
翌日出荷

容量(mL)200 材質HDPE 幅(mm)55 高さ(mm)220 質量(g)26 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
7日以内出荷

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5 寸法(mm)620×350×360 質量(kg)4.5 容量(L)50
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シナノ製作所給水瓶
材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
2,050 税込2,255
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-5 寸法(mm)1100×955×885 質量(kg)24.5 容量(L)600
1個
45,000 税込49,500
7日以内出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1 寸法(mm)610×440×470 質量(kg)6.7 容量(L)100
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン樹脂) 1目盛(mL)1000 口内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンゲ化学工業Asnt ミリタリータンク
ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
ミリタリーグレー 口径(Φmm)38(両口) 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)10 仕様口外径/Φ54mm その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・中フタ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)221×217×307 口内径(Φmm)44 アズワン品番5-040-01
1個
2,158 税込2,374
当日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14 寸法(mm)1030×920×800 質量(kg)20.5 容量(L)500
1個
40,400 税込44,440
翌日出荷

ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

先管は特殊なボール入りでこぼし水が無く、正確な測定が可能です。飲水量の測定は使用前と使用後の差を精密天秤で測定して行います。
仕様給水瓶サイズ(mm):外径15、肉厚約1、全長150 材質本体/硬質ガラス、キャップ/シリコン、先管・ペンクリップ/ステンレス(SUS304) 容量(mL)15 型番SN-950H アズワン品番1-3383-01
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

飼育ケージに取り付けられる給水瓶です。
仕様先管:ステンレス製直管(Φ8×75mm) 材質本体/PC製、栓/ブチル製
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネート アズワン品番67-9301-84
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304 アズワン品番67-9308-45
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mL アズワン品番67-9308-46
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 長さ(m)2 性能耐火性/表面延焼性クラス1 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)9 使用温度範囲(℃)-50~+105 熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
1本
特価
449 税込494
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。
用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。 容量(mL)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7555 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)223 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

滅菌済みのディスポーザブルケージのため、ケージの洗浄や滅菌作業を省力化できます。※ケージにステンレスフタ・給水瓶は付属していません。
用途電子線滅菌済
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用 付属品専用ノズル JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002 各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
1箱(10L×1袋)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛あり 中栓なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まろやかな水出しコーヒーと香り高いホットコーヒーが楽しめる2wayタイプ。電源:単相100V消費電力:550W質量:約2.1kg最大使用水量:0.78L最大抽出容量:6カップ。水でドリップするから風味まろやかな水出しコーヒー機能。 (抽出速度調節付)。シャワー状のお湯がコーヒー豆の上にまんべんなくドリッ プされる浄水シャワードリップタイプ(ホット)。給水しやすく、お手入れにも便利な脱着式の水容器。活性炭カートリッジ付浄水。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。 使用温度範囲(℃)-50~+105
1本
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)
RoHS
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。 耐熱温度(℃)60 口内径(Φmm)95 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷