カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)

「給水容器」の検索結果

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーン式全自動コーヒーメーカー sirocaコーン式全自動コーヒーメーカーsiroca
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択
仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)4(付属品除く)ブラック/ステンレスシルバータイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.54
コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPROsiroca
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【こだわりの一杯を楽しみたい方に。挽きと蒸らしと抽出温度にこだわったコーヒー本来のおいしさを引き出す設計】・コーン式ミルで豆のおいしさを引き出す「こだわり挽き」・”蒸らし”を最適化しコーヒー本来のおいしさを引き出す「新形状ドリッパー」・豆の挽き目は細挽きから粗挽きまで、無段階で調節が可能・ひと手間かかる、豆と水の計量不要・一杯分をマグカップに直接抽出できる「じかマグ」も可能
仕様コース・テイスト選択:高温/低温、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1(付属品除く)ブラックタイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、豆・水の計量不要、じかマグ、ミルのみモード、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能、ミルお手入れモード、サーバー検出あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×27.3×42.1(サーバー含まず)適合フィルターステンレスフィルター、ペーパーフィルター(別売・市販品)、チタンコーティングフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.83
ミエルノPlus ポット 13型N Richell(リッチェル)ミエルノPlus ポット 13型NRichell(リッチェル)
329税込362
1個
4日以内出荷
ポンと植えて、たま~に水やり、給水口から水やりができる底面給水鉢。おおよそ1/3~1/4の回数ですむので水やりがラク。※植物の種類や気温など、生育条件によって異なります。吸水性に優れた給水ヒモで、自動給水され地表部までしっかり水が行き渡る、底面給水機能付き。貯水量が見える窓付きで、残量が一目でわかります。常に見えるので、給水し忘れ防止にも役立ちます。上容器を置いたまま給水できます。水さしなどで給水口から水を注げます。給水口からの水やりで、貯水部を清潔に保つことができます。
材質【本体・上部・窓部】ポリプロピレン【給水部】不織布ホワイト質量(g)140容量(L)【土】0.4【水】0.2直径×高さ(cm)12.5×14.5
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル3DPR NFixa Pure日本メカケミカル
29,980税込32,978
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.9(20℃)外観無色透明~微濁液体動粘度(mm2/s)8,1(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル3DPR NFixa Soft日本メカケミカル
35,980税込39,578
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.3(20℃)外観淡橙色液体動粘度(mm2/s)100(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
鈴虫の緑のオアシス INSECT LAND鈴虫の緑のオアシスINSECT LAND
229税込252
1袋(10g)
4日以内出荷
マットの乾燥を防ぐ、保湿用の山ゴケです。鈴虫などの生育環境を快適に維持できます。水に浸して給水させたあと軽くしぼり、飼育容器に入れて使用します。
材質山苔
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ紫外線硬化型FRPシートe-シートクイックサンコーテクノ
999税込1,099
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番495-7563材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動製氷機用洗浄剤 地の塩社自動製氷機用洗浄剤地の塩社
329税込362
1袋(10g×3袋)
4日以内出荷
自動製氷機の見えない内部をスッキリ洗浄・除菌!合成界面活性剤不使用。食品にも使われている成分(クエン酸)だけでつくりました。お得な3回分。※定期的なお手入れ(1ヶ月から2ヶ月毎)をおすすめします。※洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。【使用方法】《ご使用前に》(1)冷蔵庫の貯水ケース内の氷をすべて取り除いてください。(2)給水タンク内の水を捨て、浄水フィルターを取り外してください。※浄水フィルターがない機種もあります。《洗浄作業》(1)給水タンク内に約300mlの水道水と、本品1袋(10g)を入れ、溶け残りのないようによく溶かしてください。※給水タンク内でかき混ぜにくい場合は、あらかじめ別の容器で溶かして給水タンクに入れてください。(2)そのままの状態で製氷してください。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。(3)付属の誤食防止シールを貯水ケースの引き出しの部分に貼ってください。※シールには、次回の使用予定日を記入し点線部から切り取った後、未開封の洗浄剤10gの袋に貼って保管されると定期的なお手入れに便利です。《すすぎ作業》(1)給水タンク内の洗浄液がなくなったら給水タンクを外して水洗いし、水道水を入れて製氷してください。※容器に色素が付着した場合は、水洗いすることで取り除くことができます。※本品は酸性ですので内部に金属素材が使われている場合、すすぎをせずに長時間放って置くと錆を生じる場合がありますので、お早めにすすぎを行ってください。(2)出てくる氷が透明になるまで繰り返します。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。《仕上げ作業》(1)途中でできた氷はすべて破棄し、給水タンクや製氷皿などの取り外せるものをしっかりと洗い、浄水フィルターを元に戻して洗浄完了です。※浄水フィルターがない機種もあります。(2)誤食防止シールをはがしてください。※すべての菌を除菌するわけではありません。
材質クエン酸※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。質量(g)10×3袋、44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×170
ハッピーサーバー(ボトル50ccセット) WILDハッピーサーバー(ボトル50ccセット)WILD
1,298税込1,428
1箱
4日以内出荷
安定感がある陶器の給水ボトルスタンドです。ケージや水槽、プラケース容器を選ばない置き型。ボトル設置が高くて飲み辛い、幼体や小さな生き物に。清潔で安定感のある陶器製!通常ケージ、ガラス水槽、プラケースどこでも置けるボトルスタンド!
付属品専用給水ボトル(容量50cc)材質陶器、PP、ガラス、ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×145
据置型浄水器 水の博士  nag00002 東京健美据置型浄水器 水の博士 nag00002東京健美
6,388税込7,027
1個
5日以内出荷
ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で安全でおいしくて経済的!「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、美味しく安全な水になります。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。【ご使用方法】・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。【お手入れ方法】1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
水やり当番 ダリヤ水やり当番ダリヤ
1,898税込2,088
1箱(8個)
6日以内出荷
水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
ピュリスプラス ピュリスピュリスプラスピュリス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
【ポンプ式】ご高齢の方、お子さんでも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用。【選べるカートリッジ】寄生虫やバクテリア、ウィルスなどの汚染水を除去するU F中空カートリッジ、ヨーロッパの水道水石灰水も除去するイオンカートリッジ。【2in1一体型】水をポンプで汲み上げるだけでなくタンブラーとして持ち歩くことも。【水質検査・容器検査】日本、韓国の水質検査適合、容器検査適合。【圧倒的なデザイン性】世界的reddot GOOD DESIGNなどを受賞、日常生活のシーンでも水道水を浄水しタンブラーとしてオシャレに持ち運びたくなるスタイリッシュデザイン。
用途水の携帯用浄水器、濾過器! 【アウトドア】山や河のハイキング、キャンプでの池や川、沼の水を飲料水に! 【防災】災害時電気を使わずに井戸水、お風呂の水、雨水を飲料水に! 【海外旅行】まだまだ水道事情の悪い東南アジア、南米、アフリカ、南アメリカ諸国への旅行でも現地の水道水を飲める水へ。ヨーロッパの石灰水もイオンカートリッジで日本と同じ飲料水へ。材質本体:PP、POM、EPDM、Tritan(BPA Free)、フィルター:ABS寸法(mm)上段フィルター:65×35、下段フィルター:39×40容量(mL)400本体寸法(mm)77×268本体質量(g)374(フィルター除く)寿命フィルター:(UF+ACF)最大250L、(ION+ION)最大28L適合温度(℃)水温:5~50関連資料(0.37MB) (0.31MB)取扱説明書(3.57MB)
水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤 伊吹正水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤伊吹正
64,980税込71,478
1箱(120個)
8日以内出荷
業務用 水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤です。便器の洗浄と同時に便器の汚れ付着を防止します。トイレ洗浄水を淡いブルーにする事で、さわやかなトイレ環境を維持することができます。香料を含有しているため、トイレ空間をさわやかな香りで包み込みます。[ご使用方法]1.本製品にくくりつけている針金を手でもち、水洗用タンクの貯水に本製品を沈めて下さい。2.本製品の紙容器の上部分が、水面から約4cmの所に来るように、針金をタンクのふちに折り曲げて止めて下さい。(本製品の取り付けは、給水箇所と反対側のタンクのふちに設置してください。)
用途水洗トイレ用洗浄剤成分ポリエチレングリコール、香料、色素液性中性使用場所トイレ
エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティエコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)オプティ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10L×1袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用付属品専用ノズルJIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
水やり当番M 10個 ダリヤ水やり当番M 10個ダリヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
留守のあいだ植物に自動的に水やりしてくれるお役立ちアイテム。空ペットボトルやコップ、バケツなどの容器から、サイフォンの原理と毛細管現象を利用して吸水。チューブの先の素焼の部分を土に埋めておけばそこから適度に水が浸み出してくる仕組みになっています。●折れない・つぶれないシリコン系チューブ採用でしっかり吸水。大きな容器を使うほど、長期間の自動給水が可能。旅行などでお留守にされる方におすすめです。
材質(給水本体)ポリエチレン、素焼(土)、(給水チューブ)シリコン、(キャップ)ポリプロピレン寸法(mm)約33×33×115(1個当たり)サイズM
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
89,980税込98,978
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 脚付タイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー型容器目盛付がおすすめです。 目盛をレベル計に変更したり、蓋に空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付MONOVATE(旧:日東金属工業)
47,980税込52,778
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
蛇口付密閉容器 空気抜付 MONOVATE(旧:日東金属工業)蛇口付密閉容器 空気抜付MONOVATE(旧:日東金属工業)
34,980税込38,478
1個
21日以内出荷
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 脚付タイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)関連資料(0.41MB)
スチームアイロン SURE(石崎電機製作所)スチームアイロンSURE(石崎電機製作所)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
とことんムダを省いたシンプル設計のスチームアイロンです。 丈夫かつ滑らかに滑るセラミックコーティングのかけ面でアイロンかけ楽々。 一般的なアイロンより小ぶりで軽量、取り回しも楽々、小回りの利くアイロンです。 スチーム+霧吹きの機能付き、狙ったシワにシュッとひと吹きできる気の利いた機能です。 コンパクトながら200ccの大容量タンクを搭載。給水の手間を省き、長時間スチームを実現しました。
付属品給水カップ(100ml)質量(g)約770タイプ(かけ面)セラミックコーティング/面積約151平方センチメートル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×105×126電源コード(m)約1.8機能(温度過昇防止装置)温度ヒューズ240℃コードありタンク容量(mL)約200温度調節温度切り替えサーモスタット制御・ダイヤル式/約80~200℃消費電力(VA、W)100-980、50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応スチーム方式滴下式
ウロコとれ~る 旭エンジニアリングウロコとれ~る旭エンジニアリング
5,998税込6,598
1本(200mL)
4日以内出荷
ウロコもガラス傷も簡単に素早く落とすことができます。1台で乗用車(プリウス)20台分のフロントガラスを施工する事ができます。
用途フロントガラスのウロコ除去使用方法ハンディフェルトに本品を適量付け、ガラス面に水道水を霧吹きし、縦横同じところを数回研磨しながら仕上げて下さい。内容量(mL)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.98MB)
丸型タンク(コック付) GA(グリーンエース)丸型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)95材質PE
角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応
タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 タイガー魔法瓶タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子タイガー魔法瓶
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1機能蒸気レス
卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型 SIBATA(柴田科学)卓上高圧蒸気滅菌器 SAC-1型SIBATA(柴田科学)
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷
・マイクロピペットのノズル内部も滅菌。滅菌から乾燥まで全自動。 ・100V電源で使用でき簡単操作、日々の滅菌作業が楽になります。 ・デジフィットは、下記のバスケットに入れた状態で5~6本を収容できます。 ・ラックチップや器具、開栓状態の容器等も滅菌可能です。(培地等の液体の滅菌は不可) ・加圧用の水は上面の給水口より2.8Lを注ぎ入れるだけ。1回の消費量はわずかです。
アズワン品番64-8272-92
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40Vベン
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40ベン
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39Vベン
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体空気・気体・液体流体温度(℃)235以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL39ベン
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(235以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38VNベン
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38Vベン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38ベン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VN ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37VNベン
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など適合水道法性能基準適合品材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37V ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37Vベン
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS(ディスク:FKM)材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら