カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)

「給水容器」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーン式全自動コーヒーメーカー sirocaコーン式全自動コーヒーメーカーsiroca
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
【お好みの一杯を楽しみたい方に。豆の計量は不要、高精度ミル搭載。おいしさと手軽さを実現した決定版】・挽き、蒸らし、抽出まで全自動。豆の計量も不要。スイッチを押すだけの簡単操作。・香味や風味を損なう摩擦熱が少ない、コーン式ミルを採用・豆の挽き方は、粗挽きから細挽きまで無段階で調節が可能。さらに豆の挽き量も調節可能。・マイルドとリッチの2種類から、気分に合わせてテイスト選択
仕様コース・テイスト選択:マイルド/リッチ、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、ペーパーフィルター(5枚)、計量スプーン、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書)質量(kg)4(付属品除く)ブラック/ステンレスシルバータイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×39適合フィルターペーパーフィルター、ステンレスフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.54
コーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPRO sirocaコーン式全自動コーヒーメーカー カフェばこPROsiroca
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
【こだわりの一杯を楽しみたい方に。挽きと蒸らしと抽出温度にこだわったコーヒー本来のおいしさを引き出す設計】・コーン式ミルで豆のおいしさを引き出す「こだわり挽き」・”蒸らし”を最適化しコーヒー本来のおいしさを引き出す「新形状ドリッパー」・豆の挽き目は細挽きから粗挽きまで、無段階で調節が可能・ひと手間かかる、豆と水の計量不要・一杯分をマグカップに直接抽出できる「じかマグ」も可能
仕様コース・テイスト選択:高温/低温、ミル方式:コーン式、ミル粒度:細挽き~粗挽き(無段階調節可能)、保温機能(分):30、抽出方式:ドリップ方式セット内容本体、お手入れブラシ、ステンレスフィルター、取扱説明書(保証書)質量(kg)4.1(付属品除く)ブラックタイプサーバー:ガラスサーバー周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)750コード長さ(m)1.2機能蒸らし機能、豆・水の計量不要、じかマグ、ミルのみモード、タイマー予約機能、豆容器(ホッパー)、給水タンク取り外し・丸洗い可能、ミルお手入れモード、サーバー検出あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.6×27.3×42.1(サーバー含まず)適合フィルターステンレスフィルター、ペーパーフィルター(別売・市販品)、チタンコーティングフィルター(別売)水量(L)最大使用:0.83
ミエルノPlus ポット 13型N Richell(リッチェル)ミエルノPlus ポット 13型NRichell(リッチェル)
329税込362
1個
4日以内出荷
ポンと植えて、たま~に水やり、給水口から水やりができる底面給水鉢。おおよそ1/3~1/4の回数ですむので水やりがラク。※植物の種類や気温など、生育条件によって異なります。吸水性に優れた給水ヒモで、自動給水され地表部までしっかり水が行き渡る、底面給水機能付き。貯水量が見える窓付きで、残量が一目でわかります。常に見えるので、給水し忘れ防止にも役立ちます。上容器を置いたまま給水できます。水さしなどで給水口から水を注げます。給水口からの水やりで、貯水部を清潔に保つことができます。
材質【本体・上部・窓部】ポリプロピレン【給水部】不織布ホワイト質量(g)140容量(L)【土】0.4【水】0.2直径×高さ(cm)12.5×14.5
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル3DPR NFixa Pure日本メカケミカル
29,980税込32,978
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.9(20℃)外観無色透明~微濁液体動粘度(mm2/s)8,1(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル3DPR NFixa Soft日本メカケミカル
35,980税込39,578
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.3(20℃)外観淡橙色液体動粘度(mm2/s)100(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ミニボンベ式給水器タバタ(Tabata)
54,980税込60,478
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)840質量(kg)約25奥行(mm)440最高高さ(mm)770
ボンベ式給水器 タバタ(Tabata)ボンベ式給水器タバタ(Tabata)
52,980税込58,278
1台
61日以内出荷
牛が水を飲み易い設計の給水ポンプです。フロート式で常に水が張った状態を保ち、牛が水を飲み易くなっています。ピンを抜けば容器が回転するので、内部清掃も簡単にできます。容量も大きいので、母牛から仔牛または肥育までおすすめです。飲み口の高さは3段階で調節可能です。520mm 590mm 660mm
用途牛用給水機幅(mm)1370質量(kg)約30奥行(mm)480最高高さ(mm)776
鈴虫の緑のオアシス INSECT LAND鈴虫の緑のオアシスINSECT LAND
229税込252
1袋(10g)
4日以内出荷
マットの乾燥を防ぐ、保湿用の山ゴケです。鈴虫などの生育環境を快適に維持できます。水に浸して給水させたあと軽くしぼり、飼育容器に入れて使用します。
材質山苔
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
P.アイスボール 大 cottaP.アイスボール 大cotta
689税込758
1個(1個)
4日以内出荷
コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285容量(mL)約200食器洗浄機不可出来上り寸法(mm)約直径34
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ紫外線硬化型FRPシートe-シートクイックサンコーテクノ
999税込1,099
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番495-7563材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
自動製氷機用洗浄剤 地の塩社自動製氷機用洗浄剤地の塩社
329税込362
1袋(10g×3袋)
4日以内出荷
自動製氷機の見えない内部をスッキリ洗浄・除菌!合成界面活性剤不使用。食品にも使われている成分(クエン酸)だけでつくりました。お得な3回分。※定期的なお手入れ(1ヶ月から2ヶ月毎)をおすすめします。※洗浄液をつくる際に水道水の割合が多いと洗浄効果が薄れるおそれがあります。※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。【使用方法】《ご使用前に》(1)冷蔵庫の貯水ケース内の氷をすべて取り除いてください。(2)給水タンク内の水を捨て、浄水フィルターを取り外してください。※浄水フィルターがない機種もあります。《洗浄作業》(1)給水タンク内に約300mlの水道水と、本品1袋(10g)を入れ、溶け残りのないようによく溶かしてください。※給水タンク内でかき混ぜにくい場合は、あらかじめ別の容器で溶かして給水タンクに入れてください。(2)そのままの状態で製氷してください。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。(3)付属の誤食防止シールを貯水ケースの引き出しの部分に貼ってください。※シールには、次回の使用予定日を記入し点線部から切り取った後、未開封の洗浄剤10gの袋に貼って保管されると定期的なお手入れに便利です。《すすぎ作業》(1)給水タンク内の洗浄液がなくなったら給水タンクを外して水洗いし、水道水を入れて製氷してください。※容器に色素が付着した場合は、水洗いすることで取り除くことができます。※本品は酸性ですので内部に金属素材が使われている場合、すすぎをせずに長時間放って置くと錆を生じる場合がありますので、お早めにすすぎを行ってください。(2)出てくる氷が透明になるまで繰り返します。※洗浄、すすぎの際にできた氷は食べたり使用したりせず破棄してください。《仕上げ作業》(1)途中でできた氷はすべて破棄し、給水タンクや製氷皿などの取り外せるものをしっかりと洗い、浄水フィルターを元に戻して洗浄完了です。※浄水フィルターがない機種もあります。(2)誤食防止シールをはがしてください。※すべての菌を除菌するわけではありません。
材質クエン酸※洗浄中であることがわかりやすくなるように赤キャベツ由来の色素で色をつけています。質量(g)10×3袋、44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×170
ハッピーサーバー(ボトル50ccセット) WILDハッピーサーバー(ボトル50ccセット)WILD
1,298税込1,428
1箱
4日以内出荷
安定感がある陶器の給水ボトルスタンドです。ケージや水槽、プラケース容器を選ばない置き型。ボトル設置が高くて飲み辛い、幼体や小さな生き物に。清潔で安定感のある陶器製!通常ケージ、ガラス水槽、プラケースどこでも置けるボトルスタンド!
付属品専用給水ボトル(容量50cc)材質陶器、PP、ガラス、ゴム寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×145
スプレイヤー (工業用) PRESSOLスプレイヤー (工業用)PRESSOL
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途工業用適合溶剤材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4不適合アセトン
スプレイヤー (家庭用) PRESSOLスプレイヤー (家庭用)PRESSOL
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用材質容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン容量(mL)500吹付距離(mm)600-4500噴射角度50°噴霧量(mL)1.4
柄 全長 宮本理研工業柄 全長宮本理研工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
1本の柄でステンレス・ポリエチレン製の各容量の採水缶が共通で使用できます。(各種採水缶が取替え自由)柄が伸縮自在で、縮めた時のサイズがコンパクトですから持ち運びが便利です。保管場所を取りません。各種採水缶はフルスイングですからどの角度からの採水も可能で、特に工場排水・下水道の会所等狭い場所での採水に適しています。各種柄 (採水容器、取付金具は付属しておりません)
回転式運動量測定器 SNシリーズ シナノ製作所回転式運動量測定器 SNシリーズシナノ製作所
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
カウンターが備わっていますので、単体で測定可能です。専用ケージ・給餌器・給水瓶が標準装備されています。分解が可能ですので、簡単に掃除できます。カウンターをマイクロスイッチへ変更することにより、パソコンによるカウントモニターも可能です。(別途お問い合わせください)
仕様●サイズ:415×270×H405mm●材質:ステンレスSUS-304●重量(kg):6kg●付属品:専用ケージ・給水瓶(200ml)●回転カゴ:直径370mm 幅100mm●飼育ケージ:400×140×H165mmアズワン品番67-9262-79
Ag+除菌カットシート メディカル・エイドAg+除菌カットシートメディカル・エイド
899税込989
1袋ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
投入するだけで銀イオンで各種水タンク内の除菌・抗菌、全種類の加湿器に対応(気化式、超音波式、スチーム式)、銀イオンが加湿している空間にも広がり抗菌・消臭・防カビ対策に、霧吹きスプレーボトルへ入れて除菌・消臭・防カビ剤として使用(食品にも使用可)、1袋につき浄水または水道水2Lが30~60分で銀イオン(Ag+)除菌水になります、1袋で銀イオン水が500~1000L生成可能
据置型浄水器 水の博士  nag00002 東京健美据置型浄水器 水の博士 nag00002東京健美
6,388税込7,027
1個
5日以内出荷
ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で安全でおいしくて経済的!「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、美味しく安全な水になります。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。【ご使用方法】・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。【お手入れ方法】1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
スーパーアネックス 瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス 瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
スーパーアネックス瓶洗浄装置(ANXS-15)の中型瓶用です。水道水による前処理や最終工程の洗浄に適しています。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。用途:中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄に。
仕様●サイズ:150×150×174.35Hmm●ベース部材質:SUS304(ゴム足付)●付属品:ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)アズワン品番67-6302-82
給水瓶 100mL ボール入り先管 シナノ製作所給水瓶 100mL ボール入り先管シナノ製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
先管内にボールが2個入っています。 ボールの回転により給水され、水漏れが軽減されます。 飲水の際瓶内の液体に直接触れないため、液体の汚れが防止されます。
仕様●給水瓶容量:100mL●先管全長:90mm●給水瓶材質:ポリカーボネートアズワン品番67-9301-84
マウス用社会的敗北ストレスケージ シナノ製作所マウス用社会的敗北ストレスケージシナノ製作所
23,980税込26,378
1セット
8日以内出荷
社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。 市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。 一匹あたりの床面積は65×203mmです。 ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。
仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本アズワン品番67-9301-79
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダー シナノ製作所マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶ホルダーシナノ製作所
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01に使用する給水瓶ホルダーです。 飲水量の測定可能な給水瓶ホルダーです。
仕様●サイズ:37×85×H110mm●材質:ステンレスSUS-304アズワン品番67-9308-45
マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶 シナノ製作所マウス代謝ケージ用飲水量測定給水瓶シナノ製作所
2,498税込2,748
1本
6日以内出荷
マウス代謝ケージ1-9253-01で飲水量の測定可能な給水瓶です。 オートクレーブ滅菌を行う際は、シリコン栓を先管・給水瓶から外してください。
仕様●サイズ:Φ20×195mm●材質:給水瓶/硬質ガラス、栓/シリコン、先管/ステンレスSUS-304●最大容量:15mLアズワン品番67-9308-46
ウサギ代謝ケージ シナノ製作所ウサギ代謝ケージシナノ製作所
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
ウサギの排泄の瞬間に糞尿が分離されるので、採取した糞尿データが正確に行えます。
仕様●サイズ:390×370×H850mm●材質●▼本体:ステンレスSUS-304●▼給水瓶・採尿・採糞容器:ポリエチレン(各500mL)●付属品:給水瓶・給水瓶ホルダー・給餌器・採尿瓶・採糞ビーカー・アルミトレーアズワン品番68-0759-66
ウサギ飼育ケージ シナノ製作所ウサギ飼育ケージシナノ製作所
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
ウサギ飼育ケージです。 汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台アズワン品番68-0759-67
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
水やり当番 ダリヤ水やり当番ダリヤ
1,898税込2,088
1箱(8個)
6日以内出荷
水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。
用途留守中の水やりに原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
レベルトランスミッタ HART SIEMENSレベルトランスミッタ HARTSIEMENS
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HARTアズワン品番65-7328-31
レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付密閉容器 CTH-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)レベル計・蛇口付汎用容器 ST-W-LVシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
109,800税込120,780
1個
18日以内出荷
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
シート保冷剤 吸水式保冷剤 ブレインシート保冷剤 吸水式保冷剤ブレイン
419税込461
1個
4日以内出荷
水に浸して凍らすだけ(冷凍庫に3~4時間)今までの保冷剤よりグッと省面積
仕様●サイズ:260×75mm●素材:吸水ポリマー、不織布ほか●使用方法:1. 清潔な容器に水道水を入れて、約5分ほど水に浸けてください。2. 吸水ポリマーが水を吸収して含みます。(約12時間以上水に浸けないように注意してください。吸水したら水分は少しずつ蒸散します。膨らみが少ない場合は再び水に浸けて吸水させてください。3. 十分に吸水したら、水から取り出し、乾くまで数分放置してください。乾いたらすぐに冷凍庫に入れて凍らせます。4. 家庭用冷凍庫で3から4時間で凍ります。その際、保冷剤同士が重ならないように並べてください。※表面は不織布です。使用しているうちに表面にジェルが染み出して来た場合は、新しく保冷剤をお買い求めください。アズワン品番65-3656-91
ピュリスプラス ピュリスピュリスプラスピュリス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
【ポンプ式】ご高齢の方、お子さんでも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用。【選べるカートリッジ】寄生虫やバクテリア、ウィルスなどの汚染水を除去するU F中空カートリッジ、ヨーロッパの水道水石灰水も除去するイオンカートリッジ。【2in1一体型】水をポンプで汲み上げるだけでなくタンブラーとして持ち歩くことも。【水質検査・容器検査】日本、韓国の水質検査適合、容器検査適合。【圧倒的なデザイン性】世界的reddot GOOD DESIGNなどを受賞、日常生活のシーンでも水道水を浄水しタンブラーとしてオシャレに持ち運びたくなるスタイリッシュデザイン。
用途水の携帯用浄水器、濾過器! 【アウトドア】山や河のハイキング、キャンプでの池や川、沼の水を飲料水に! 【防災】災害時電気を使わずに井戸水、お風呂の水、雨水を飲料水に! 【海外旅行】まだまだ水道事情の悪い東南アジア、南米、アフリカ、南アメリカ諸国への旅行でも現地の水道水を飲める水へ。ヨーロッパの石灰水もイオンカートリッジで日本と同じ飲料水へ。材質本体:PP、POM、EPDM、Tritan(BPA Free)、フィルター:ABS寸法(mm)上段フィルター:65×35、下段フィルター:39×40容量(mL)400本体寸法(mm)77×268本体質量(g)374(フィルター除く)寿命フィルター:(UF+ACF)最大250L、(ION+ION)最大28L適合温度(℃)水温:5~50関連資料(0.37MB) (0.31MB)取扱説明書(3.57MB)
水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤 伊吹正水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤伊吹正
64,980税込71,478
1箱(120個)
8日以内出荷
業務用 水洗トイレ用 インタンク式洗浄剤です。便器の洗浄と同時に便器の汚れ付着を防止します。トイレ洗浄水を淡いブルーにする事で、さわやかなトイレ環境を維持することができます。香料を含有しているため、トイレ空間をさわやかな香りで包み込みます。[ご使用方法]1.本製品にくくりつけている針金を手でもち、水洗用タンクの貯水に本製品を沈めて下さい。2.本製品の紙容器の上部分が、水面から約4cmの所に来るように、針金をタンクのふちに折り曲げて止めて下さい。(本製品の取り付けは、給水箇所と反対側のタンクのふちに設置してください。)
用途水洗トイレ用洗浄剤成分ポリエチレングリコール、香料、色素液性中性使用場所トイレ
エコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー) オプティエコツーパック(高品位尿素水 AdBlue/アドブルー)オプティ(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10L×1袋)ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用付属品専用ノズルJIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら