58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール アイボリー 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続金具と給水ホースが、ワンタッチで脱着できます。 (※蛇口をしめて行ってください。)
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm)12~15 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
829 税込912
当日出荷

ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m)15 トラスコ品番477-7069 カバーあり 質量(kg)3.81 寸法・サイズ(mm)250×338×335 (WxDxH) キャスターなし ホース内径(Φmm)7.5mm 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式自動
1台
8,998 税込9,898
欠品中

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)3 トラスコ品番816-3792 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)1 トラスコ品番816-3790 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR 長さ(m)2 トラスコ品番816-3791 再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【フォームジェットノズル】泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー/中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます/タンク容量:0.35L。【自吸ホースセット】逆止弁付きの自吸用ホース(5m)とフィルターのセット/タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。【パイプクリーニングホース】屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)/先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します)。【延長高圧ホース】高圧洗浄機付属の高圧ホースに接続して長さを延長するためのホースです。【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセットです/20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます/高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途高圧洗浄機用 アクセサリ 5点セット アタッチメント オプション 部品 パーツ 適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411 質量(g)【フォームジェットノズル】100、【自給ホースセット】1000、【パイプクリーニングホース】750、【延長高圧ホース】500、【水道ホースセット】900 シリーズその他 タンク容量(L)【フォームジェットノズル】0.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フォームジェットノズル】1.4×5×15、【自給ホースセット】4.5×500×4.5、【パイプクリーニングホース】3.5×750×3.5、【延長高圧ホース】2×500×2、【水道ホースセット】4×500×4
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FBN-701-D 高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付 アイリスオーヤマ 動画あり
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)9200 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436 常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m)高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa)約13.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1300 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

FBN-702-D 高圧洗浄機 12.8MPa キャスター付 アイリスオーヤマ 動画あり
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力8.5Mpa/最大吐出圧力12.8Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力8.5Mpa」 ◆ 2つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! ◆フォームタンクに洗浄液を入れると、洗浄液が泡状になって噴射されます。 ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)12200 種類広角変圧ランス、ターボランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640 常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約12.8 吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1400 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

100-HG-22BX ハンドル付収納ストラップ (強力) 22" Wrap-It 動画あり
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(22インチ):延長コード(100フィート以上)、RV延長コードや電気コード、ガーデンホースや水道ホース(50フィート~75フィート)、導管、PVCパイプ、その他の建築資材などの整理に サイズ(inch)22×2.5 入数1
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

100-HG-17BX ハンドル付収納ストラップ (強力) 17" Wrap-It 動画あり
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理に サイズ(inch)17×2 入数1
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4 連続使用時間(分)15~40 給水方式自吸/水道 吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4 充電時間(分)69 サイズ(mm)93×558(960)×237 許容温度(℃)40以下 吸上高さ(m)1.5
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセット
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)100(小箱) 質量(g)1500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き。噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m。電源コード長さ3m。水道直結式。576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷

FBN-502-D 軽量高圧洗浄機 10.5MPa アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ軽量高圧洗浄機 10.5MPa
【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力7.0Mpa/最大吐出圧力10.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力7.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約65%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 取り回しがしやすい、高圧ホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、オールインワン収納 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)6600 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263 常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約10.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1200 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機
RoHS
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。 付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー 質量(kg)6.8 電源(V)100(50Hz) 消費電力(W)1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360 コード長さ(m)5 最高許容圧力(MPa)12 最高使用水温(℃)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大吐出量(L/h)390
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄 付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 連続使用時間(分)約14 最大吐出圧力(MPa)2.2 バッテリーリチウムイオン二次電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)約3.5 最大吐出水量(L/min)2.5
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボツクスマトメ
部品名称ボツクスマトメ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoSSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.24、SSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.24、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.24、SSA-α1003 オプション-3部品_No.2、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.24
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

備考2~17フクム 規格アルフア1003ヨウ-40M 部品名称マキシヤクミタテ(アルフア1003/1004) 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.88MB) 図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.1、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.1、SSA-α1003 オプション-2部品_No.1、SSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.1、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.1
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ボツクスクミタテ
備考24~29フクム 規格アルフア1003ヨウ 部品名称ボツクスクミタテ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.06MB) 図解NoSSA-α1003MA-1 オプション-2部品_No.23、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.23、SSA-α1003 オプション-3部品_No.1、SSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.23、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.23
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷