材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。
材質ステンレス(SUS)316L
呼び13
最高使用圧力(MPa)0.75
取付ねじG1/2
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
材質(ブレード)SUS304
最高使用圧力(MPa)0.75
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
材質(パイプ)SUS304
呼び径G13
外径(Φmm)16
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。
給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。
通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。
衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。
長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。
軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。
寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
こんなお得な商品も!
フレキパイプ 水道用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304
呼び径G20
外径(Φmm)20
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
エスコ品番EA432MS-7
材質ステンレス
全長(mm)700
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。
2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041
質量(kg)1.0
適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm)
適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L
取付ねじ管用平行ネジ
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質SUS304
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。
種類ステンレス管
長さ(m)10
形状パイプ
取付ネジは管用平行ネジ
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:EPDM
最高使用圧力(MPa)0.75
パイプ外径(Φmm)16
最小曲げ半径(mm)39
エスコ品番EA432MS-10
材質ステンレス
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
こんなお得な商品も!
フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
パッキンアリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-5
材質ステンレス
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4
材質ステンレス
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
こんなお得な商品も!
フレキエルボ 片ナット付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
形状ニップル
種類ねじ込み継手
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラスコ品番812-7838
形状ニップル
質量(g)40
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
種類ねじ込み継手
形状エルボ
材質黄銅
仕様ノンアスベストパッキン付き
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ