26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷


プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
呼び径(A)40 材質ABS 高さ(mm)17 呼び径40 ねじサイズG1-1/2
1個
359 税込395
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

耐久性に優れ、繰り返し使用が可能です。 ドラム缶を雨水、塵、ホコリ、雪などから保護します。 JIS規格200Lドラム缶に合わせたサイズです。
材質ポリエチレン(PE)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスホッパー専用のフタです。 持ちやすいハンドルが付いています。 衛生的で耐久性にも優れた18-8ステンレス製です。
厚さ(mm)1.0 仕上つや消し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。ドラム缶上の雨水、塵、ホコリ、雪溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。耐候性、耐薬品性に優れています
用途外部保管ドラム用 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)35 質量(g)550 タイプクローズタイプ用 外形寸法(mm)Φ597×35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

樹脂製蓋。蝶番式。樹脂製バルブボックスの定番です。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。
材質ポリプロピレン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質PVC、(シール)PE ライト 呼び径200 寸法H(mm)22 規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会 寸法D1(mm)216 寸法D2(mm)204 寸法l(mm)57 寸法H1(mm)79 寸法D3(mm)203.1 寸法D4(mm)200.2
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に 仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい 材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴム イエロー/ブラック タイプ巻き付けやすいロングタイプ 種類DIY、一般家庭用 最小径(Φmm)(使用可能)約20 最大径(Φmm)(使用可能)約150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。測定所要時間3分。試料重量12kg。測定性能±5kg/m3。ウェットスクリーニング作業不要。単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。単位水量と空気量を同時に測定 。骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。高強度・普通コンクリート両対応。各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。
最大圧力(kPa)200 表示分解能0.1kPa 測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する 測定対象フレッシュコンクリート 材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa 表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁 電源質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電 容積7リットル注入式 定格圧力範囲(kPa)100 精度±0.5%FS ±digits(at25±5℃)半導体センサ&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式 受信ユニット質量と空気量受信データ装置 仕様測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg測定環境/温度:0~+40℃高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式試料/約5リットル操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター 構成標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナセット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ消耗 NETIS番号KK-050023-V
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台 材質外装:SUS304、水槽:PVC 電源AC100V 排水方式1/2ボールバルブ 外装SUS304 タイマー設定15分計又は連続 材質(水槽)PVC
1個
369,800 税込406,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28 付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台 材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304 電源AC100V・50/60Hz 排水1/2インチボールバルブ タイマー0~15分または連続
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)