51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質PVC(本体)、POM(付属品) 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。加工しやすく、メンテナンスも簡単です。
用途配管化粧カバー。 トラスコ品番761-3695 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 寸法L(mm)2000 寸法W(mm)38 H(mm)36.5 有効内径(mm)31
1箱(10本)
17,980 税込19,778
5日以内出荷



給水給湯配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合にしようします。 サヤ管タイプと樹脂管タイプの2種類があります。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。 専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
1個
609 税込670
7日以内出荷

因幡電工自在エルボ
エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。 種類エルボ
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
1個
609 税込670
7日以内出荷

◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
1個
609 税込670
7日以内出荷

タカシマパッケージングジャパンカブセール(裸丸品)
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)2
1ケース(16本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁の美観を損なわないスッキリ設計。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。 耐候性に優れています。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関西パテ化工ダーウィン 60gx12本
「日本水道協会 JWWA K 157規格適合」「食品衛生法 厚生省告示第370号規格適合」セラミックパウダーを高配合した100%国内製造のエポキシパテのスティックタイプで飲料水や食品に関係する設備機器にも使用可能です。
用途給水配管、給水タンク、食品関連工場設備の補修、穴埋、漏れ止め、各種配管、タンク、ダクト、ポンプ、カバー等の補修用途、各種金属の穴埋、肉盛り、接着、シール用途、コンクリート構造物、外壁、タイル、床面、段差埋め等の補修に。 使用温度範囲200~-40 可使時間(分)3~5 硬化時間(分)初期:7~10 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、 真空を破壊します。(DBのみ) 寒冷地用のため、水抜きユニットを給水配管側、子弁配管に装備しています。 ストレーナ型には、製品二次側の下部に、水抜栓がついています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ハンドル:CAC406、ストレーナキャップ:C3604、案内羽根:CAC406、水抜栓:C3604、ストレーナ:SUS304、手動レバー:SUS430、オリフィス案内羽根A:CAC406/合成ゴム、オリフィス案内羽根B:CAC406/合成ゴム、弁座:SUS304、バキュームブレーカ:C3604 適合流体上水 使用圧力(MPa)0.03~1.0 適合JIS規格JIS B 0203
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付 ミルキーホワイト 適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断 コード長さ(m)2 仕様絶縁構造:二重絶縁 付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1400 コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き) 電動機単相直巻整流子電動機
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

Panasonic(パナソニック)チップアイスディスペンサー
前面カバーがワンタッチで脱着でき、氷出口の清掃が簡単 2Lピッチャーなど大容量容器にも対応 用途に合わせて「氷のみ」「氷と水」「水のみ」を選択可能 S-cuboと接続することで定期交換部品の交換時期をお知らせ
周波数(Hz)50/60 電源(V)100 定格消費電力(W)約440/495 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800 配管口径給水口:R1/2、排水口:外径Φ25mm 始動電流(A)約33/30 運転電流(A)約5.8/5.2 製氷能力[周囲温度20℃ 水温15℃]約110/125kg/日、[周囲温度30℃ 水温25℃]約90/105kg/日 放熱量(W)約945/1070
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。
材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150 配管1/2インチ 配管方向
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 図解NoMS410ENA-M 付属品部品_No.28、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.28、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.28、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.28
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン
規格43X52X3 部品名称ゴムマルパツキン 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 図解NoMS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.29、MS410ENA-M 付属品部品_No.29、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.29、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.29
1個
639 税込703
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストレーナ
規格37X128L155メツシユ 部品名称ストレーナ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 図解Noパコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.26、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.36、MS410ENA-M 付属品部品_No.26、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.26、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.36、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.36、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.26
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Vベルト LB34オレンジ
規格LB34レツド 部品名称Vベルト LB34オレンジ 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.88MB) 図解NoMRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.22、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、SSA-L600 給水配管部品_No.2、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.51、SSA-G530 プロペラシャフト・カウンタ部品_No.19、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.51、MS-601D-1 ハンドル関係部品_No.57、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.51
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷