69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷


ノーリツΦ110直管
Φ110給排気接続部材
対応機種GQ-1620WZ-FFA-3 関連資料(0.06MB)
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷


1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セットで可能な円筒給排気長さは、内管と外管を組み合わせると805-1420mmです。
セット内容伸縮管外管×2本/取付金具×2組/伸縮管内管×2本/脚×2組/エルボ×2個※この他に取付金具がセットになってます。 仕様エルボΦ80サイズ:外寸Φ80mm、内寸Φ81mm伸縮管Φ80サイズ:全長805-1420mm、外寸Φ80mm、内寸Φ81mm 関連資料商品仕様図(0.06MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


取り替え専用、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途直圧式でシャワーもパワフル。コンパクトサイズで設置もラクラク。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※取り替え専用品につき、マルチ用関連部材は全てご用意しておりません。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:106 リモコン別売 関連資料(0.13MB) 設置形態屋内壁掛形/強制排気形 給湯能力(kW)4万
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え専用、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途直圧式でシャワーもパワフル。コンパクトサイズで設置もラクラク。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※取り替え専用品につき、マルチ用関連部材は全てご用意しておりません。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:80 リモコン別売 関連資料(0.15MB) 設置形態屋内壁掛形/強制給排気形 給湯能力(kW)4万
1台
249,800 税込274,780
11日以内出荷

対応機種GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2437WS-FFA 関連資料納入仕様図(0.09MB)
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:75~105 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA 関連資料納入仕様図(0.4MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:75~105 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 関連資料納入仕様図(0.11MB)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:245以上 寸法(Φmm)壁穴:140 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2 関連資料納入仕様図(0.06MB)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


自動吸排気弁 銅管継手付 【地域共通】 給水・給湯兼用 L型ホース継手 銅管600mm付
材質(本体)CAC406C 材質(シール)EPDM、NBR 最高使用圧力(MPa)0.05~1.0 使用流体水道水(上水) 最高使用温度(℃)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に40mm下がります。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

OTQ・OQB-G402W後方排気取り替え用、既存設置位置より本体が左に34mmずれます。
対応機種OTQ-CG4706(S)AWFF/OQB-CG4706WFF 関連資料商品仕様図(0.05MB)
1個
10,980 税込12,078
8日以内出荷

寸法(mm)飛出寸法:245以上 寸法(Φmm)壁穴:140 対応機種GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 関連資料納入仕様図(0.07MB)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:60以上 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要) 関連資料納入仕様図(0.1MB)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:200以上 寸法(Φmm)壁穴:140 対応機種GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 関連資料納入仕様図(0.07MB)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:200以上 寸法(Φmm)壁穴:140 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1634SAWS-FFA、GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-1627AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA、GQ-1637WS-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2 関連資料納入仕様図(0.08MB)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA 関連資料納入仕様図(0.05MB)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:60以上 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要) 関連資料納入仕様図(0.1MB)
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)飛出寸法:60以上 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可:排気アダプターFFA110-120が必要】GQ-2027AWX-FFA-DX、GQ-2037WS-FFA 関連資料納入仕様図(0.09MB)
1個
30,980 税込34,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2 適合壁厚(mm)150~600 寸法(mm)給気58(飛出)、排気36(飛出) 関連資料商品仕様図(0.08MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコフィール、マルチ設置、簡単2連結、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、特定保守製品、遠隔監視対応
用途高効率と高耐久を両立した業務用大能力石油給湯器。※送油管・オイルストレーナーは入付しておりません。※2連結時のFFトップを近接して設置すると、器具が排気を吸い込んでしまう場合があります。下記FFトップどうしの離間距離に注意して設置してください。 仕様排気延長:7m3曲がり以内 筒径(Φmm)排気:80 リモコン別売 関連資料(0.16MB) 設置形態屋内壁掛形 給湯能力(kW)4万
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

用途寒冷地仕様/北海道向け 対応機種GT-C●●(S)AWX-SFF-2 別途「TFW-100A1用防滴カバー2 0706234」が必要です。 穴径(Φmm)175(壁穴) 寸法(mm)129(飛出) 関連資料商品仕様図(0.08MB)
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応機種OH-G1506FF/OH-G1205FF/OH-G905FF 仕様壁厚90-120mmの場合:「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。壁厚210-240mmの場合:「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付くFF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚240-270mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに。「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚270-380mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。壁厚380-410mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚410-420mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚420-480mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。延長管を使用しない場合:180-430mm延長管を使用する場合:430-670mm 関連資料商品仕様図(0.2MB)
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

【壁掛タイプ用】排気取り出し方向:後方または側方 ※冬季-25℃以下となるような極寒地域では、FF-10Sトップと49-80アダプタをご使用ください。
対応機種OH-G1506FF/OH-G1205FF/OH-G905FF 仕様壁厚90-120mmの場合:「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、重ねて屋外側に組み付けて施工してください。壁厚210-240mmの場合:「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付くFF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚240-270mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに。「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚270-380mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設して施工してください。壁厚380-410mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を増設するとともに、「FF-49B薄型給排気セット」の屋外側に組み付く「FF-49Bスペーサー」(幅33mm)を取り除いて施工してください。壁厚410-420mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設するとともに、「FF-49Bスペーサー(SED7030)」(幅33mm)を1個追加し、入付部品と合わせ2個使用して施工してください。壁厚420-480mmの場合:「FF-49トップ壁厚アダプタL130(0501453)」を2本増設して施工してください。延長管を使用しない場合:180-430mm延長管を使用する場合:430-670mm 関連資料商品仕様図(0.15MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

【壁厚対応】適応壁厚(120-210mm)以外の壁厚についてはFF49B薄型給排気筒セットのように施工してください。ただし、スペーサーはFF-49スペーサー(SEC7190)を使用してください。
対応機種OH-CG1204FF 穴径(Φmm)80(壁穴) 寸法(mm)延長管 使用しない場合:280~510、延長管 使用する場合:510~740 関連資料商品仕様図(0.47MB)
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

対応機種OH-CG1204FF、OH-G1205FF 穴径(Φmm)80(壁穴) 寸法(mm)延長管 使用しない場合:180~430、延長管 使用する場合:430~670 関連資料商品仕様図(0.12MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

セット内容給排気筒(屋内側:フランジ付)×1、給排気筒(屋外側:フランジ付、パッキン付)×1、伸縮エルボ×1、異径伸縮管×1、伸縮管×1、給気ホース(ゴムジョイント付)×1、ホースバンド×2、排気管カバー×1、タッピンネジ長×4、タッピンネジ短(延長排気用)×1 関連資料(0.6MB)
1個
26,980 税込29,678
26日以内出荷