有効長約10m。コネクター変換アダプタ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10000
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。
3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品コネクター変換アダプタ
有効長(m)5
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
全長(m)100
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)1000(20℃)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300以下
適合規格電気用品安全法認可品
JIS規格JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
適合Y端子:付
定格電圧(V)300以下
芯数2芯
シース色灰
導体径(mm)0.5
定格温度(℃)60以下
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
付属品壁掛金具、木ネジ(Φ4.1 x 25)2本、トラスネジ(M4 x 5)2本、オールプラグ2本、Y型端子2個、リモコン分岐コネクター1個、閉端接続子2個、コードバンド1個、コネクタコード1個
対応機種GTS-86、GTS-86L
入数1台
関連資料納入仕様図(0.11MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷
仕様追いだき、グリーン購入法適合用品
付属品浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、循環アダプター、電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、本体取付金具(カバー座金、ネジ類、樹脂プラグ付)、コードバンド、締付バンド、取扱説明書(保証書付き)、設置工事説明書
種類標準
リモコン浴室リモコン/本体入付
入数1台
給水・給湯接続G1/2B(15A)
グリーン購入法適合
号数8号
グリーンマーク認定
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。
低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
シース厚(mm)1
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
用途給湯専用
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
電極式水位センサー FL-406
SUS電極
既存の電極式水位センサーをお使いの場合は別売の6Pコウカン電装R-AS(SEA3527)またはKCBリモコンコードの手配が必要です。
新規でHS-2/3Sと電極式水位センサーFL-406を設置する場合は、接続のためのKCBリモコンコードが必要です。
関連資料(0.4MB)
メーカー商品コード503151
1個
¥51,980
税込¥57,178
26日以内出荷
保温性、曲げ加工に優れた発泡ポリエチレン巻き。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコードとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。カラーはアイボリーです。
色アイボリー
温水暖房用PE管Φ7ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
温水暖房用PE管Φ10ペア配管。CD管(サヤ管)入り。信号線あり。内蔵の信号線を床暖房リモコン(コントローラー)のリモコンコートとして使用する場合は、コードの全長が25m以内となるようにしてください。CD管のカラーはアイボリーです。
色アイボリー
関連キーワード