ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
断熱カバー付き。
用途キッチン用
長さ(mm)400
ねじ径M20X1
付属品アダプター(5個)
取付ねじM20×1
パイプ長(mm)400
パイプ形状Sパイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途オイルタンクの高さが機器より高くなる場合に使用(機器底面-オイルタンク 天面差2.0m-10m以内)
対応機種OH-CG2403/1903/1503/1204、OH-G2306/G1706/G1506/G1205/G905
関連資料商品仕様図(0.42MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
用途エコキュート用基礎ブロック
積雪・豪雨の環境から給湯機を守ります。
用途給湯機用ハウス
材質電気亜鉛メッキ鋼板
1組(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。
アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。
アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。
ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。
用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個
材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール
パイプ形状Sパイプ
給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から屋内に引き込む場合に使用します。
専用継手(W・Mタイプ)でステンフレキ管と樹脂管を接続します。
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
浴槽と風呂釜をつなぐ接続金具です。
規格JIA合格品
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
付属品パッキン、保護キャップ(メネジ)
材質黄銅
呼び25×20
アズワン品番64-6497-77
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質黄銅
1個
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
アズワン品番67-7249-81
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
仕様●材質:鋳鉄
電気温水器やボイラーなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU兼用
仕様●材質:本体/鋳鉄
◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイの給湯器ニップルの交換用パッキンです。
用途呼20ネジを呼13ネジに変更する異径ニップルの交換用パッキンです。
材質ニトリルゴム
適合品番GAONAおよびカクダイの給湯器ニップル(GA-JE029、6139、613-901)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)27×18×2
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
ホットウォーターディスペンサー、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュで使える卓上型湯沸器。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の"ステップボイル"を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
仕様電源仕様:単相200V 1.5kW 温度設定:99℃ 定量出湯タイプ
アズワン品番65-3685-83
1台
¥189,800
税込¥208,780
23日以内出荷
ホットウォーターディスペンサー、飲用できる90℃以上の熱湯をワンプッシュで使える卓上型湯沸器。お湯が減った後も段階的に給水と沸かし上げを行う「ステップボイル」機能により、熱いお湯を供給し続けることが可能です。家庭用電源(100V15A)に対応し、省電力なだけでなく、たくさんのお湯を沸かし上げます。独自制御の"ステップボイル"を搭載し常に90℃以上の熱湯を供給し続けます。
仕様電源仕様:単相200V 1.5kW 温度設定:99℃ 定量出湯タイプ 浄水器セット付
アズワン品番65-3685-87
1セット
¥229,800
税込¥252,780
23日以内出荷
用途オイルタンクの高さが機器より高くなる場合にご使用ください。(差1.5-5m)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
対応機種GTS-165Aシリーズ、GTS-85Aシリーズ
関連資料(0.07MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
対応機種GTS-165Aシリーズ、GTS-85Aシリーズ
関連資料(0.06MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
三栄水栓製断熱カバー出湯管の取替え用シャワー。
ボタン操作でシャワー・ストレートに切替え可能。
用途キッチン用
材質ポリプロピレン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合SHC-10・SHC-15・SHC-22
用途給湯器と呼13架橋ポリエチレン管の接続用
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状チーズ
タイプHTDV
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ