「給湯器 16号 屋内」の検索結果
仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要
付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)
消費電力(W)ヒーター能力:450
電源電圧AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)約12
使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08
定格電流(A)4.5
本体質量(kg)約7(満水時:約19)
安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)
電源コード(m)機器外1.5
ヒーターシーズヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)
給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
温度調節バイメタルによるON-OFF制御
電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A
タイマー別売(EFH-TM4)
コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応
沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]
出湯温度(℃)約60
給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが
新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
リモコン台所リモコン/本体組込
エコジョーズ、エコ運転、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、沸上予約、たし湯、たし水、Q機能、ターボ給湯、中間温度設定、低温度出湯、省電力モード、ホームオートメーションシステム対応(RC-G001-3系リモコンは専用ケーブルで対応、RC-J1**PEシリーズ以外は特注)、暖房水自動補水、エネポ対応、JVC対応、SKB対応、QU-1/QU-3対応(RC-G001-3シリーズのみに対応します)、3階端末対応、お掃除浴槽/自動排水栓、点検お知らせ
用途一台で温水暖房機能に加え、給湯とおふろ沸かしの機能を持ったタイプです。キッチン・洗面・シャワーを使いながらおふろの追いだきもできます。
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式三方弁方式
リモコン別売
設置形態PS扉内設置形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
号数16号
号数16号
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛/強制排気形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、お知らせ、点検お知らせ
リモコン台所リモコン/本体組込
出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です
給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ
給水・給湯接続R1/2(15A)
ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74
消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1
使用期間(年)(設計上の標準)10
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯号数16号給湯タイプ
設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)
標準ガス消費電量(kW)給湯33.4
グリーン購入法適合
フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品
タイプオート
種類従来タイプ
形式設置フリー形
接続2温度6P内蔵
リモコン別売
給水・給湯接続20A
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14.0
自動ふろ配管クリーン、ごきげんオート、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、中間温度設定、暖房水自動補水、3階端末対応、ホームオートメーションシステム対応、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯、QU-1/QU-3対応(RC-G001系マルチリモコンに対応します)、SKB対応。リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が減れば自動で足し湯。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。暖房用のお湯で住まいのさまざまな場所を温められます。
仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品
タイプフルオート
種類従来タイプ
形式設置フリー形
接続2温度3P内蔵
リモコン別売
グリーン購入法適合
暖房能力(kW)14.0
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。
付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン
質量(kg)(満水時)26
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533
電源コード(m)2
定格消費電力0.701kw
環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)
使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)
水圧0.1~0.75Mpa
沸上げ温度(℃)約85
沸騰時間目安約98分
有効貯湯量(L)14
出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。
瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。
保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い
質量(kg)1.4
電圧(V)単相200
定格電流(A)21.55
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82
ヒーター容量(kW)4.3
流量(L/min)(最低)2.6
接続口G3/8
水圧(給水側)最大10bar
漏電ブレーカ30A
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
断熱カバー付。
先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用
付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5
ねじ径M20X1
取付ねじM20×1
パイプ形状Sパイプ
5号元止湯沸器 凍結予防ヒーター/音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
ガス給湯器 オートストップタイプ
タイプ屋外型給湯専用
能力16号
設置形態屋外壁掛/PS標準設置型
グリーン購入法適合
ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5
材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM
パイプ形状フレキパイプ
お知らせ、省電力モード、ソーラー対応(但し、設定温度にならない場合がございます)、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン別売
設置形態屋外壁掛形
給水・給湯接続R1/2(15A)
グリーン購入法適合
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径(給水・出湯)G1/2
電圧(V)単相100
定格電流(A)9
表示部通電表示ランプ付
材質(タンク)スチール(グラスライニング処理)
設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)900
沸上げ温度(℃)30~60
漏電ブレーカ15A
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置調理台形 R(4型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置調理台形 L(2型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置調理台形 C(1型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 R(4型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 CR(3型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
お知らせ、点検お知らせ
タイプ給湯専用
リモコン台所リモコン/本体組込、浴室リモコン別売
設置形態屋内設置コンロ台形 CL(1型)
給水・給湯接続R3/4(20A)
グリーン購入法適合
種類給湯専用
設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様オートストップ、Q機能、省電力モード、点検お知らせ
リモコン台所リモコン/本体組込
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準:合格、遠隔監視対応、COセンサー搭載、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。※COセンサーは所定の燃焼時間で交換が必要です。※理容店・美容室には使えません。スプレーや薬品等により故障の発生するおそれがあります。
仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)
適合機種GQ-1620WZD-F、GQ-1620WZD-F-2、GQ-1620WZ-F、GQ-1620WZ-F-2
筒径(Φmm)排気:60
リモコンリモコン/本体着脱式
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
号数16号
号数16号
種類オート
設置形態屋内壁掛/強制排気形
形式設置フリー形
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、SKB対応、Q機能、省電力モード、低温出湯、沸上予約、点検お知らせ
リモコン別売
関連資料名称寸法図(0.19MB)
簡単2連結(3連結以上はできません)、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途飲食店を中心とした小規模店舗に好適。
仕様排気延長:7m3曲がり以内(1本管)
適合機種GQ-1620WZ-FFA、GQ-1620WZ-FFA-2
筒径(Φmm)排気:110
リモコンリモコン/本体着脱式
関連資料(0.13MB)
設置形態屋内壁掛形/強制給排気形
号数16号
マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー系
リモコン別売
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-9001系マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品
タイプフルオート
形式設置フリー系
リモコン別売
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
グリーン購入法適合
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、RCS-2C対応、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.15MB)
設置形態屋内壁掛/強制給排気形
号数16号
マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、点検お知らせ
仕様BL-bs認定品
タイプオート
形式設置フリー形
リモコン別売
関連資料(0.14MB)
設置形態屋内壁掛/後方強制給排気形
号数16号
給水・給湯接続R1/2(15A)
号数16号
種類高温水供給式
設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準設置後方排気延長形)
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
仕様追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、ターボ給湯
リモコン別売
給水・給湯接続R3/4(20A)
種類高温水供給式
タイプ従来エコタイプ
グリーン購入法適合
リモコン別売
仕様簡単2連結、80℃出湯、低温度出湯、QU-1対応(※簡単2連結では使用できません)、不完全燃焼防止機能検査基準 合格品、COセンサー搭載、遠隔監視対応、PRO-TECメカ(Q機能)・水量サーボ
付属品取付けネジ類一式、RC-7636M組付、排水ホース、クランプ、排気カバー、HPエアフィルターSET、排気筒トップ、ダクト運転注意ラベル、ワイヤステッカ
種類給湯専用
リモコン本体組込
設置形態屋内壁掛形/排気ダクト接続形(フード対応)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用
色ユーロホワイト
リモコン台所リモコン本体組込
グリーン購入法適合
1
2
次へ