銅管用継手NJT銅管5日以内出荷
空調、給水、給湯配管用
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.84MB)
ペアホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)クリンガー当日出荷から翌々日出荷
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器GSシリーズ【屋外壁掛形】パーパス翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置水量(L/min)【最低作動】3.5点火方式ダイレクト着火方式排気方式強制排気電源コードVCT(2心)×1.5m設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(2件のレビュー)当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
日亜トービンSニツコー熔材工業¥24,980~税込¥27,478~
1箱(5kg)
翌々日出荷
日亜トービンSは特殊トービンブロンズ心線を使用したガス溶加棒です。溶融金属の流動性、母材に対するなじみ性が良好で、過熱によっても亜鉛の蒸発は少なく、ブローホールなどの欠陥もなく、すぐれた接合強度を有しています。
用途自転車、自動車車体工業、空調装置、温水器、冷却器、熱交換器、ラジエーターなどの組立取付、配管。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズイノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
チーズイノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)イノック当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズイノック5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズイノック(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
コンセントリック・レジューサーイノック当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
キャップイノック当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ショート)イノック当日出荷から6日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング)イノック5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)アキツ当日出荷から6日以内出荷
アスベストを含有していません。
表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
用途ユニオン継手用パッキン。
配管継手、給湯設備。厚さ(mm)1.5
スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤スリーボンド(6件のレビュー)翌々日出荷
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
りん銅ろう水野ハンディーハーマン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~
1箱(5kg)
当日出荷から4日以内出荷
エアコン配管・湯沸器・ショーケース等のガスロウ付けに最適
棒長(mm)500JIS規格BCuP-2材質(リン)6.8~7.5%、(銅)残り%融点(℃)710~約795RoHS指令(10物質対応)対応
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL20Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C2052AWXSFF-2BL15Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)110/110、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数20号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL20Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R3/4(20A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
ガスふろ給湯器 GT-C1652AWXSFF-2BL15Aノーリツ5日以内出荷
用途戸建・集合住宅向け給水・給湯接続R1/2(15A)性能PRO-TECメカ、水量サーボ質量(kg)31.5タイプフルオート形式設置フリー形番号(給水装置認証)OW2011ヒーター(W)(作動時)195消費電力(W)(50/60Hz)100/100、(待機時)3.6機能エコ運転、ごきげんオート、新自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、低NOXRoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号設置形態屋内壁掛形/強制給排気形グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81