カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(313)
  • 住設機器(166)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • テープ(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)

「給湯用配管」の検索結果

521件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂釜用洗浄剤 面白いほどごっそり湯アカ ナイアガラーン ピュアソン風呂釜用洗浄剤 面白いほどごっそり湯アカ ナイアガラーンピュアソン
5,598税込6,158
1箱
6日以内出荷
プロ仕様の高濃度風呂釜用洗剤。独自設計の専用ケース(ナイアガラケース)を使用することで、従来比約100倍の高濃度洗浄液を配管内に循環させ、こびりついた皮脂・湯アカ・雑菌・ヌメリ等の汚れをしっかり洗浄します。「ナイアガラーン」はA・B剤を使用する二刀流洗浄。A剤が配管内に固着した汚れを浸透・分解し、B剤の発泡パワーで一気に剥がし取ります。しかも配管保護成分を配合しているので、強い洗浄力なのに配管を痛めにくく、安心してお使い頂けます。
用途風呂釡の洗浄成分A剤:界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、スルファミン酸(45%)、スケール除去剤(クエン酸)、防錆剤B剤:過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム内容A剤:150g×2、B剤:230g×2
逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター)オンダ製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最小内径(Φmm)14.5最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)10最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2×G1/2
逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじオンダ製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
・フルボア設計で流量不足を解消し、大流量を実現します。・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG3/4作動圧力(kpa)最低:4(逆止弁)
AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・食洗機、浄水器配管、給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最小内径(Φmm)9最高許容圧力(MPa)1ねじサイズG1/2
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW03シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料(0.79MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW06シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW04シリーズ日本イトミック
72,980税込80,278
1台
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーなし関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(先止式3リットル)ESW05シリーズ日本イトミック
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ先止め式で水栓を自由に選択可能先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室容量(L)貯湯量:3電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6タイマーあり関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き満水時質量(kg)6.3沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付) 日本イトミック壁掛貯湯型 小型電気温水器(元止式3リットル・専用自動水栓付)日本イトミック
97,980税込107,778
1セット
15日以内出荷から26日以内出荷
自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)・SW:スワン形状タイプ・SK:壁付タイプ・SS:台付スタンダードタイプ湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど容量(L)貯湯量:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235設定温度(℃)75消費電力(kW)0.6出湯温度(℃)約34~43配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
建築用銅管Mタイプ KMCT建築用銅管MタイプKMCT
5,998税込6,598
1セット(2本)
3日以内出荷
熱伝導率が高く冷媒配管・熱交換器等への使用に適しております。また、耐食性・加工性のよさから給水・給湯・冷暖房など、幅広い用途に使用されています。
用途給湯、給水や冷温水配管に使用される銅管。長さ(mm)2000
りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材りん銅ろう BCUP-2 2.4X500東洋溶材
4,698税込5,168
1箱
4日以内出荷
流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
ワンタッチサドル 因幡電工ワンタッチサドル因幡電工
639税込703
1パック(20個)
4日以内出荷
給水・給湯用の樹脂製ワンタッチサドル。配管を押し込むだけのワンタッチ構造!サドル上部が開いているからビス固定がしやすく、プラス型のビス穴なのでサドルも落ちにくい!
材質PP色調アイボリー
CBW12型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW12型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用 オンダ製作所CBWL7型 逆止弁ボールバルブ 水用オンダ製作所
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5寸法L2(mm)52.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBWL1型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW3型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用オンダ製作所
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・専用逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルの長さ調整可能。・取り付け姿勢は任意です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプターオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
AU13型ボールバルブ オンダ製作所AU13型ボールバルブオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・エコキュートなど給湯器配管に便利です。・ワンタッチ着脱式ハンドル・AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。・ナットの軸方向に動かないためパッキンが落ちにくく、キッチン・洗面等の狭所や暗所での配管に便利です。・日本水道協会認証登録品
材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まりGAONA(ガオナ)
379税込417
1枚
6日以内出荷
お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-T-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.75MB)設置形態PS扉内設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-H-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内上方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-H-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.63MB)設置形態PS扉内上方排気延長設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-T-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.75MB)設置形態PS扉内設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-PS-1 BLノーリツ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態PS標準設置形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-T-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-T-1 BLノーリツ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.75MB)設置形態PS扉内設置形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-PS-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態PS標準設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-PS-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-PS-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態PS標準設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-TB-1 BLノーリツ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.64MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-TB-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.64MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AR-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.61MB)設置形態屋外据置形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-1 BLノーリツ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-L-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-L-1 BLノーリツ
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.78MB)設置形態PSアルコーブ設置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AW-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AR-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売関連資料納入仕様図(0.6MB)設置形態屋外据置形号数24号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AR-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AR-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.61MB)設置形態屋外据置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-TB-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) PS扉内後方排気延長設置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-TB-1 BLノーリツ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.64MB)設置形態PS扉内後方排気延長設置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-1 BLノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.79MB)設置形態屋外壁掛形号数20号
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら