高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)0~95
保温材厚(mm)10
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。
材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)1~90
取付ねじG1/2
使用流体上水・飲用可能な井戸水
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(ナット)黄銅
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
エコキュート、エコジョーズなどの熱源機から屋内へ通す追炊管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。
モルタルなどで目地を入れる必要がありません。
VU短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
用途追炊・給湯配管用
材質PVC
アズワン品番64-6509-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
エコキュート、エコジョーズなどの熱源器から屋内へ通す追炊き管、給湯管の基礎貫通部をソケットとパッキンできれいに仕上げます。モルタルなどで目地を入れる必要がありません。VU100短管を設置する基礎の幅に応じて切断して接続します。
材質PVC
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径24~33ミリ対応。
材質NBR
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
樹脂管(保温材、サヤ管付き)、CD・PF管など外径34~37ミリ対応。
材質NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
目地ソケットに管を通さない場合のキャップ。
材質NBR
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
用途楕円サヤ管(直径37ミリ×短径24ミリ)対応
材質ニトリルゴム
アズワン品番64-6509-71
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。
保温性が抜群です。スケールがつきません。
安価で経済的。施工も簡単です。
スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状パイプ
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類アルミ管
材質高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)20
質量(kg)16
仕様日本水道協会認証登録品
ソーラーシステム配管の意匠カバー(雨とい)設置において、軒やけらば部分の配管で使用するフレキ管です。
長さ(m)2
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ