配膳・下膳に便利なステンレス製カート。清潔なステンレス鏡面仕上げ。扉付で飛沫防止等衛生面に配慮しました。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用。安心・安全の純国産品です
材質ステンレス
奥行(mm)455
間口(mm)800
キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個
キャスター径(Φmm)100
開口部が広くて使いやすく、お手入れもらくらく!開き戸のため凹凸が少なくステンレス製ですので、汚れた場合でも簡単に清拭することが出来ます。ハンドルが埋め込まれているため、扉を270°開くことが出来ます。配膳にも下膳にも使用出来ます。
適合サイズ(mm)【トレー】500×350
耐荷重(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×570×1000
棚板数(枚)4(5段)
質量(kg)約50
キャスターΦ100mm(静音タイプ・4輪ストッパー付き)
棚板寸法(mm)約860×510(最上階のみ有効幅740)
材質本体・棚板/ステンレス(SUS430)、クッションバンパー/TPR
棚間隔(mm)約130(有効)
アズワン品番7-920-01
1個
¥189,800
税込¥208,780
15日以内出荷
シンプルな設計で使いやすい!シャッターは水平のままスムーズに開閉できるので、省スペースで効率的に作業ができます。
運搬の際の安全性を考慮。側面上部のパネルをクリアすることで、進行方向の視界を確保します。(※棚板が5段・6段の場合を除く。)本体を引く際に、サイドハンドルを起こすことができ、かかとが当たりにくい設計となっています。(※サイドハンドルは本体前後に付いています。)
様々なサイズの食器や食缶にも対応。棚間調整が簡単に行えます。メニューや食器のサイズに合わせて自在に調整いただけます。
走行性に優れたキャスター。小回りの利く「自在」、直進しやすい「旋回ロック」、駐車時は「固定」。
抗菌仕様で衛生的。振れる頻度の高いサイドハンドル・天板・棚板・低板・シャッターは、抗菌仕様なので衛生的に使用できます。
適合トレイサイズ330×330mm
キャスターΦ150mmゴム車(旋回ロック×2、ストッパー付き×1、自在×1)
仕様ロール式シャッターユニット2セット内蔵
材質外装/アルミ・ABS・PW・PVC、棚板/クロームメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ、サイドハンドル/スチール製・抗菌塗装
ドア付で運搬中の異物混入や病原菌への接触リスクを軽減します。
内部は収納力に優れた三段式!静かでクリーンなキャスターを使用しており運搬しやすいアイテムです。
仕様棚間有効175m/m
車輪径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードエレクター・シェルフの機能性を活かした簡易型で抗菌仕様の配膳車です。
HKシリーズはカーテン式ナイロンカバー付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合トレイサイズ330×330mm
表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
同じサイズのバットで積み重ね(スタッキング)が出来ます。
材質SUS304
仕様手付
トラスコ品番392-8390
寸法(縦×横×高さ)(mm)380×610×130
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番9-0145-1801
TKG品番(2017)6-0143-1701
商品タイプバット
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
材質18-8ステンレス
質量(kg)6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×660×320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
学校給食用パン運搬箱でパン屋さんから各学級へ搬送する 衛生的なケースです。
食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
給食用コンテナの観音式扉などに最適です。ハンドルを回転させるとロッド棒が連動し扉を開閉します。
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
サイズ(mm)540×160×H40
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
給食用コンテナの押手などにご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
用途主な用途:学校給食(アルミカン)収納保温容器
材質発泡スチロール
高さ(mm)168
質量(g)本体:750、蓋:700
外形寸法(mm)704×429
内形寸法(mm)565×390
深さ(mm)120
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ホテル・旅館における食器管理に最適。独自のフラップ機能でスタッキング・ネスティングが可能。本体を反転してフタとして重ねることにより食器ポリテナーの深さを越える背の高い収納品にも対応
材質ポリプロピレン
色クリーム
外寸(mm)680×440×H25
EBM品番8579210
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
関連キーワード