「絨毯 ほつれ」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほつれやすい生地素材の端処理や、ウール、リボン、化繊のほつれ止めに最適。 ほころびがかった箇所や、ボタン付け糸のほどけ防止や糸の補強などに。 ドライ・水洗いOK。
容量(mL)33
1個
599 税込659
当日出荷

細部に塗りやすい筆ペンタイプのほつれ止めです。水洗い、クリーニングOK。
仕様ドライクリーニング、水洗い可 タイプ筆ペンタイプ
1個(5mL)
479 税込527
当日出荷

裁断面などのほつれどめに最適なピケです。ウール、化学繊維といった素材にもご使用いただけます。
用途・ミシン縫いの始め終わりやボタンホールのほどけ防止に。・リボン、テープなどの結び目のほどけ防止に。・ストッキング、靴下などの伝線止めなど 材質ナイロン・アルコール
1個(33cc)
599 税込659
当日出荷

布地裁断後の裁ち目のほつれ防止に、お気に入りの布地を簡単にワッペンにすることができます。 ビーズのテグスの結び目の補強や、ボタン糸の補強・ストッキングの伝線止め・セーターのほつれ止めなどにも使えます。
成分ポリアミド樹脂(9%)、シリル化ウレタン樹脂(4%)、有機溶剤(64%)、エタノール、イソプロピルアルコール、水(23%) 種類溶剤形接着剤
1本(30mL)
779 税込857
当日出荷

ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

NO.515 ホットナイフセット 白光 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

たっぷり使える大容量 アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能) 洗たく・ドライクリーニングでもはがれにくい。
用途通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ。 種類水性系接着剤 透明 粘度(Pa・s)25000~100000 pH8~9 成分シリル化ウレタン樹脂系水性系
1本(17g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーエース布用アクリアスティック
エコ商品
針・糸不要の布用接着剤。洗濯、ドライクリーニングもOK!細口ノズルでボタンのほつれ止め、すそ上げも細部の接着も簡単にできます。 水性形/洗濯・ドライクリーニングOK/刺激臭がない/乾燥後透明。
用途ズボン・スカートの裾上げ、糸のほつれ止め、ワッペン・ゼッケンの接着に。 成分ウレタン樹脂(50%)、水(50%) 乾燥後:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

ほつれ、まるまり防止剤。合成のりを主原料にし、裁断面のほつれ、ケバ、まるまりなどを強力な固着力で防止します。 繊維の硬仕上げ、腰付剤、コスレ防止剤としても利用できます。
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ほつれ止め筆ペンαの詰め替えタイプです。
仕様ドライクリーニング、水洗い可 容量(mL)5
1パック(2本)
419 税込461
当日出荷

厚地~普通地用で、アイロンで強力に接着できます。のりしろを折るときに便利な「折り目つけゲージ」付きです。 細く出してハケで塗るソフトなシリコンヘッド。細口ノズル・ソフトなハケ型ヘッドだから、細く出してそのまますぐ塗れます。 ドット状にもつけられるから、細かい部分にも塗りやすく、ボンドを出しながら自由自在に塗り拡げられます。 洗濯、ドライクリーニングOKです。マチの貼り合わせなど立体的な作業も楽々です。 [使い方] 1.アイロンでのりしろ部分を折り返します。付属の「折り目つけゲージ」を使えば簡単です。 2.貼りつけたい部分の両面に「貼り仕事」を塗布します。 3.家庭用アイロンの中温(140~160℃・ドライ)で押さえて圧着します。(普通地で約10秒、厚地で約15~20秒)
用途ファスナー付け、ワッペン・お名前付け、デニムのすそあげに。 成分ウレタン樹脂35%、水65% 種類水性形接着剤 内容量(g)40
1本(40g)
649 税込714
当日出荷

MSTMT 【オーダー】ストップメントテックス 関西フエルトファブリック カスタマイズ可
関西フエルトファブリック【オーダー】ストップメントテックス
硬質床材上用のすべり止め下敷きシートです。 ほつれないノンウーブンフェルトファブリック(フェルト不織布地)仕様で、簡単にハサミでカットができます。 虫食いしない素材で、繊維はドープ染色で色の移染はありません。ストップメントテックスを敷くことでクッション性が付加され、絨毯・キリム・ラグの製品寿命の長持ちにも繋がります。
用途フローリングや塩ビ床材などの硬質床材の上 黒/グレー色(リバーシブル) サービス分類オーダー・加工
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷