21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)三重筆洗
寸法(mm)(使用時)110×90×85、(収納時)40×90×95 科目美術
1個
355 税込391
当日出荷


サクラクレパス角型筆洗E
4槽に区切られていますので、筆の洗い、すすぎの使い分けができます。 センターにスライド式取っ手がついていますので、持ち運びに便利です。 筆置き、水切り、雑巾掛けがついています。=IF(S167=S166,T166,"")
寸法(mm)125×310×120 サイズ大型
1個
399 税込439
当日出荷

スケッチ用として持ち運びに適しています。 多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。 2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。 バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
寸法(mm)Φ140×110
1個
349 税込384
当日出荷

1個
399 税込439
7日以内出荷

サクラクレパス二重筆洗
スケッチ用として持ち運びに適しています。 多槽ですから、筆の洗い、すすぎを使い分けできます。 2重筆洗(大型)、3重筆洗、3重筆洗ワイドはコンパクトに収納できます。 バケット筆洗、角型筆洗E(大型)は積み重ねておけます。
サイズ大型 収納時寸法(mm)105×145×90
1個
499 税込549
当日出荷


1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質PP 質量(g)147 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×165×110
1個
309 税込340
当日出荷

幅広い品ぞろえのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ※注文コード:60521955、メーカー品番:PB-10 の蓋の取扱いはございません。
材質ポリプロピレン 形状丸形
1枚ほか
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

サクラクレパスプチカラー水筆入り
コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。 フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。 筆洗不要の水筆入り。
材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA 寸法(mm)115.5×158×29
1セット
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)20 仕様鋼板0.34mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 形状テーパー 質量(kg)約1.3 タイプ天板取り外し式バンドタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367 加工ビード加工とダブルシーム加工 耐熱温度(℃)160~170 関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

マグカップなどにマジカルペイントで描いたイラストが、55℃以上のお湯を注ぐと消えます。冷たい水を入れたり、マグカップが冷めるとペイントの色が戻ります。 陶器・ガラス・紙コップ・プラスチックなどに描けます。 ペイント5本でカップ10個程度に描けます。 水彩絵の具を混ぜると、お湯を入れたとき、絵の具の色だけ残ります。ペイント同士の混色も可能です。
セット内容マジカルペイント5色(黒・赤・青・緑・オレンジ)、小筆1本
1箱
979 税込1,077
翌日出荷

1個
279 税込307
6日以内出荷

ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[キレイに洗える] 塗装後の刷毛に本品で洗浄後、水洗いを行うと、使用しない場合と比べ、刷毛が固まらずフワッとしたキレイな仕上がりになります。 ※意匠と表記が多少異なります 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。
用途■[塗装後の用具のお手入れに] 塗装後のハケやローラーの洗浄 性質:水性 / 油性(ペイントうすめ液でうすめる塗料) / セラックニス ※ラッカー系塗料は除く ■[油絵具にも] 油絵具を使用した筆の洗浄。 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■火気のあるところでは使用しないで下さい。 【使用方法】 ■[1:余分な塗料はできるだけ落としておく] 刷毛やローラーに付いている塗料を新聞紙などでよくしごき落としてください。 ■[2:ハケ洗い液を使用する] ハケ洗い液を容器に移して、刷毛をひたし十分に染み込ませ塗料を洗い落してください。 ■[3:水で洗浄] 次に水で良く揉み洗いをして下さい。 ※汚れが落ちにくい時は2.と3.を繰り替えして下さい。 ■[4:乾燥させる] 洗った後の刷毛やローラーは陰干しして下さい。 ※意匠と表記が多少異なります。 刷毛自体に付着した塗料の硬化具合によっては、水性塗料使用後の用具の処理方法が異なる為、比較的効果が高い方法を掲載させて頂いております。 とうめい 標準使用量30~50mmのハケの場合:約20mL 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)スタッキング メジャーカップ
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)140 仕様洗浄機、電子レンジ対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具 内径×高さH(Φmm×mm)86×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

サクラクレパス水彩セットメッシュR12
コンパクトなのに出し入れ楽々ワイドオープン!通気性良いメッシュバッグに取外しOKネームタグ付き 丈夫で使いやすく、絵の具が絞りやすい5mlラミネートチューブ入り12色セット 小学校の図工の授業に最適な小(6号)と大(12号)の2本(筆筒入り) 使いやすい工夫がいっぱい!16色パレットとワイド筆洗
用途画材セット セット内容絵の具12色/(画筆)大(12号)/小(6号)×各1本/筆筒/パレット/筆洗/筆ふきスポンジ 質量(g)874 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)120×330×130
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利な手のひらサイズ。軽量で扱いやすいABS樹脂製。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×10
1本
219 税込241
当日出荷