取付け方法鉄 大 3本針(茶色)
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶芸・装飾品・宝石・模型・工作・プロホビー・プラホビーから、精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃・Oリング・ガスケット・ベアリングシール剥がしなどの作業まで幅広くご使用いただけます。
1セット(3本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品取付ねじ(木部専用)
材質(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)36
質量(g)15.2
品名天井付け正面付け共通
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます
壁面取付用吊り下げフック
取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)21
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0127
材質ステンレス
幅(mm)11
高さ(mm)69
質量(g)28.5
品名ハンガーGフック
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリーズNo.861 ピクチャーレール
材質耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)4000
材質鉄
色茶
サイズ中
安全荷重(kg)3
アズワン品番64-5260-59
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)14
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0133
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)47
質量(g)22
品名天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)21.0
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0134
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)7.5
高さ(mm)40
質量(g)22
品名正面付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)40
質量(g)15
品名カラビナ付天井付け用
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)33
質量(g)13.6
品名カラビナ付正面付け用
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)22
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0129
材質真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)8
高さ(mm)39
質量(g)29
品名Gフック70Bナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)11.8
仕様ピクチャーレール用部品
トラスコ品番836-0128
材質真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)8
高さ(mm)53
質量(g)35
品名Gフック70Aナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0758
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
盗難防止、絵画の外れ防止用ネジ止め式のカバーキャップ付きフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
材質ステンレス、亜鉛ダイカスト
仕上サテン、梨地ニッケルメッキ
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
用途彫刻、絵画、美術、工芸、陶芸、装飾品、宝石、模型、工作、プロホビー、精密機械のメンテナンス、プリント基盤の清掃作業に
材質ステンレス
用途彫刻・絵画・美術・工芸・陶器・装飾品・工作・ホビー・粘土細工から精密機器のメンテナンス・清掃まで、幅広く使用できます。
仕様先端形状、フック型
絵画などを展示する際に便利なヴァンテアン専用ワイヤーフック。J型フック金具は可動式なので、展示位置が調節できます。長さ調節可能。
用途公共施設や事務所などの簡易的かつ一時的な仕切りや掲示パネルとして
寸法(mm)Φ1.0×L=1000
タイプワイヤーフック
耐荷重(kg)5まで
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ
安全荷重(kg)5
仕様クギ固定式
材質スチール
横(mm)12
油絵筆が入る大きさです。PP製なので油にも強く、お手入れも簡単です。中身が見えるシースルータイプ収納式ハンドル&ワンタッチフック式
寸法(mm)175×365×40
1個
¥928
税込¥1,021
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

フックピック セット
モノタロウ
¥539
税込¥593
細かな部品・ねじの微調整に。
ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。
位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。
サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に
全長(mm)約155
形状直型・L型・フック型・異型
軸径(Φmm)3
質量(g)100
材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)
材質(グリップ)PP/TPR
柄長さ(mm)約78
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
レールへの後入れ、着脱が可能です。
用途絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック。
トラスコ品番195-3242
材質本体:真鍮、軸:ステンレス
材質/仕上本体:真鍮(ホワイト)、軸:ステンレス(ホワイト)
高さ(mm)47
質量(g)21
アズワン品番64-8526-26
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。別売の連結パーツで増連も可能です。
色ブルー
材質フレーム:アルミ、パネル部:再生紙ハニカムコア、脚部:スチール、ポリプロピレン
奥行(mm)430
2018年トラスコ掲載ページ10 0129
脚の種類キャスター付
増連型を使用して連結が可能です。透過性のあるポリカーボネートの採光効果により、すっきりとしたやわらかな空間作りができます。キャスター付で移動が楽です。急な場面でも仕切りが簡単にできます。ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
材質フレーム:アルミ、パネル部:ポリカーボネート、脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター
色半透明
高さ(mm)1800
タイプ単体型
奥行(mm)430
パネル厚(mm)25
裏面プリントで、さりげなくおしゃれなカーテン。国内の繊細で高度なプリント技術が、超極細線で描かれた小花柄を表現可能にしています。柔らかな色彩が、まるで印象派の絵画を思わせるデザインです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
裏面プリントで、さりげなくおしゃれなカーテン。国内の繊細で高度なプリント技術が、超極細線で描かれた小花柄を表現可能にしています。柔らかな色彩が、まるで印象派の絵画を思わせるデザインです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
裏面プリントで、さりげなくおしゃれなカーテン。国内の繊細で高度なプリント技術が、超極細線で描かれた小花柄を表現可能にしています。柔らかな色彩が、まるで印象派の絵画を思わせるデザインです。ご家庭の洗濯機で洗う際は、フックを取り外し、洗濯ネットに入れ弱水流で洗ってください。脱水は水気が切れる程度で止めて頂き、吊るし干しして下さい。乾燥機の使用はおやめください。
仕様サイズ:幅1000×長さ1780mm 素材:ポリエステル100% 機能1:遮光2級 機能2:ウォッシャブル 共布タッセル付 アジャスターフック付 ヒダ倍率:1.5倍ヒダ 製 形状記憶加工付
アズワン品番65-3659-08
1枚
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
ミドリエデザインは、サントリーが独自に開発した、土に代わる新素材「パフカル」を使用しています。軽量で清潔、場所をとらず、誰でも簡単に植物を育てることができます。
用途壁掛け専用です。存在感のある、育てる絵画です。
付属品フック/給水ボトル
質量(kg)3.5
材質(フレーム)ABS樹脂
設置場所壁掛け用/卓上用
寸法(縦×横×奥行)(mm)412×440×55
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る)
・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能
・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現
・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。
・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。
・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに
セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質PC、ABS、強化ガラス
質量(g)818(本体のみ)
消費電力(W)40
全光束(Lm)3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188
発光色昼白色
光源LEDチップ×2個
角度調整範囲180°
色温度(K)5000
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH
フック○
充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用)
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)約4-5
使用場所屋内
マグネット○
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65(生活防水)
調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8
照射角度(°)60/120混合光
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード