こんなお得な商品も!
耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。
用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。
長さ(m)10
幅(mm)1000
厚さ(mm)3
色ブラック
耐電圧(kV)10以下
トラスコ品番455-0820
材質天然ゴム
質量(kg)45
1本
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として
材質合成ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
使用電圧(V)7000以下
表面が滑らかなフラットになっています。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します。
長さ(m)1
幅(m)1
仕様電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、平形状
幅(mm)1000
試験電圧(V/1分)20000V
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ60
引張強度変化率:-6%
比重(-)1.5
引張強度(MPa)12
硬さ(デュロメータA)60、変化:+5
切断時伸(%)550、変化率:-8
圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)
耐油性70℃×72h
RoHS指令(10物質対応)対応
接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
防水性・絶縁性に優れたEPMDの標準極薄シートです。
シロキサン・オイル・架橋剤等を含まないため、長期の使用でも汚染を起こしにくいです。
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
厚さ(mm)0.1
引張強度(MPa)13.5
硬さ(デュロメータA)78
抵抗値(体積固有)10^10Ω・cm
伸び1.8
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)0.6
試験電圧(V/1分)3000
電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。
長さ(m)1
幅(mm)1000
厚さ(mm)10
トラスコ品番453-4859
材質合成ゴム
形状フラット
質量(kg)15.5
試験電圧(V/1分)20000
1枚
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。
厚さ(mm)1
材質シリコーン
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐ガス透過性、耐熱老化性に優れています。
用途気体配管用パッキング素材、耐酸用パッキング素材。
材質イソブチレンイソプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/600
耐熱温度(℃)約80
最高耐熱温度(℃)約150
引張強度(MPa)9
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)54(100℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.8
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。
材質天然ゴム
2018年トラスコ掲載ページ4 1990
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
耐油性に優れています。
用途燃料用パッキング素材
材質アクリロニトリルブタジエンゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)550
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)12.2
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)
静的せん断弾性率(MPa)1.15
サービス分類オーダー・加工
適合機種FV-801-01
トラスコ品番868-2799
質量(g)40
タイプ絶縁シート
1パック(5本)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.98
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)切断時/290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。絶縁性を持ちながら、耐熱性(200℃)に優れています。
用途はんだごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。
トラスコ品番219-2501
材質シリコーンゴム
幅(mm)500
厚さ(mm)0.4
色透明
伸び(%)740
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3
色乳白
硬度50±5
縦(mm)100
横(mm)100
耐熱温度(℃)-70~200
アズワン品番64-5070-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。
材質フッ素ゴム
適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/230
耐熱温度(℃)約250
最高耐熱温度(℃)約300
引張強度(MPa)16
硬さ(デュロメータA)81
圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
硬さ27ポイント(JIS-C)
耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色グレー
伸び(%)切断時/290
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)7.1
硬さ(デュロメータA)70
圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に
材質シリコンゴム
色乳白色
硬度50
耐熱温度(℃)-120~200
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです
金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着
透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です)
1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100
寸法縦(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、シリコーン
主なワークパーツ
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。
※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)
材質EPDMスポンジ
タイプ汎用タイプ(タフロングES5)
熱伝導率(W/mk)0.05941
圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります
パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用
色移りしにくい
耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
幅(mm)500
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。
耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。
幅(mm)100
長さ(mm)100
材質特殊合成シリコンゴム
色乳白色
使用温度範囲(℃)約-70~200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
RoHS指令(10物質対応)対応
耐オゾン性・耐候性に優れています。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
絶縁抵抗に優れています。
用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。
材質シリコーンゴム
適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色乳白色
伸び(%)320
耐熱温度(℃)約200
最高耐熱温度(℃)約280
引張強度(MPa)8.5
硬さ(デュロメータA)50
圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
鉛フリータイプです。
肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
強度な粘着を持つ幅広(50.8mm)ゴム系絶縁テープです。
用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番217-2780
質量(g)380
引張強度17N/10mm
連続使用温度(℃)90
絶縁破壊電圧(kV/mm)20
特性耐候性
粘着タイプ高粘着
1巻
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。
用途EV/HEVの点検整備などに。
トラスコ品番836-1573
セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース
材質ケース:PVC
質量(kg)1.1
1セット
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ