実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)46
仕上クロムメッキ
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具
通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に
最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)17
エスコ品番EA640LJ-17
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
材質クロームバナジウム鋼
定格絶縁電圧(V)1000
入組点数12
差込角(mm)12.7
トラスコ品番437-1291
質量(kg)2.8
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×300×100
1セット
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)19
トラスコ品番438-0436
質量(g)115
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
差込角(inch)3/8
二面幅(mm)19
エスコ品番EA640SJ-19
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
仕様防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)41
仕上クロムメッキ
差込角(mm)9.5
トラスコ品番125-6398
セット内容【ソケット】6.0mm、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10.0mm、11.0mm、12.0mm、13.0mm、14.0mm、15.0mm、16.0mm、17.0mm、18.0mm、19.0mm、【ラチェットハンドル】8007B VDE、220mm、【エクステンションバー】91mm、166mm
材質特殊工具鋼
質量(kg)2
入組点数17
1個
¥84,980
税込¥93,478
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT45
質量(g)58
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-02
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT25
質量(g)52
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-98
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT20
質量(g)52
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-97
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)3/8SQ
長さ(mm)75
定格絶縁電圧(V)1000
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
差込角(sq.)1/2SQ
長さ(mm)75
質量(g)90
定格絶縁電圧(V)1000
クロムメッキされたベーシックツール。
用途メートル式六角ネジ用。
規格DIN EN 60900、IEC 60900
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/4
全長(mm)42
差込角(inch)1/4
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)1/2
差込角(inch)1/2
材質クロム合金鋼
全長(mm)148
質量(g)122
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-03
ねじサイズM10
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)148
質量(g)98
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-04
ねじサイズM8
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT40
質量(g)56
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2255-01
1個
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
1000V絶縁工具です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム、絶縁被覆樹脂
材質クロム合金鋼
全長(mm)67
サイズT30
質量(g)54
外径(Φmm)22.8
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-99
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)32
トラスコ品番438-0509
質量(g)225
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)27
トラスコ品番438-0487
質量(g)195
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)21
トラスコ品番438-0452
質量(g)135
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)20
トラスコ品番438-0444
質量(g)125
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ