190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。
規格IEC60900規格 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー
研磨された非常にシャープなフラット刃で精密にカットします。 ロングライフで基板に残っているワイヤーも0.2mm径から切断可能です。
用途極細ワイヤーや基盤に残ったワイヤーの切断に。 トラスコ品番195-5262 全長(mm)125 材質/仕上INOX ステンレス 質量(g)56 刃形片刃 ハンドル絶縁 切断能力(mm)軟鉄線1.0 切断能力(Φmm) 軟線0.2~1.6 アズワン品番64-8387-40 切断能力(Φmm)中硬線1.0
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900 全長(mm)165 トラスコ品番460-3788 質量(g)202 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
規格IEC60900規格
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減 25%軽量化してコンパクト パワフルで精密。 精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。 ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。 切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。 細い銅線でも精密にカットできます。 取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160 質量(g)184 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm) 銅線1.2 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)穴付絶縁ニッパー 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6476 質量(g)216 定格絶縁電圧(V)1000 使用範囲(mm2)1.5+2.5 切断能力(Φmm)(軟線)4.0 使用範囲(AWG)15+13
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 落下防止
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。 刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。 ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 硬度刃:約HRC62 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm)中硬線3
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
全長(mm)190 質量(g)290
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

全長(mm)209.6 材質高周波焼き入れ鋼 質量(g)320 切断能力(Φmm) 硬線2.5
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁 ニッパ 全長200mm
エコ商品
質量(g)205 寸法L(mm)165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格 全長(mm)160 質量(g)210 切断能力(Φmm) 軟線1.5
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁スーパーニッパー
より高い性能とVDEテスト済みの安全性を備えた精密カッター。エレクトロニクスやファインメカニックなどの超微細切断作業用のVDEテスト済み精密プライヤー。ベベルのない研磨された非常に鋭い刃先。極細のワイヤーでも最も正確に切断し、長寿命を実現する、制御されたマイクロ刃先ミスアライメントによるせん断切断。正確に成形されたチップは、Φ0.2mmから表面近くのワイヤーを切断します。ステンレス鋼のリベットとの接合。オペレーターの疲労を最小限に抑えるための非常にスムーズな動き。オープニングスプリングとオープニングリミッター付き。刃の硬度は約HRC54。材質はINOXステンレス。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
用途1000Vまでの超微細加工用 仕様切断面:フラット 長さ(mm)口先(B):9 幅(mm)ジョイント部(A):13.5 厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5 寸法(mm)78×18×125 質量(g)60 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6 切断能力(Φmm)中硬線1
1丁
6,498 税込7,148
3日以内出荷

落下防止付。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高いニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応
長さ(mm)160 質量(g)175 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

全長(mm)225 トラスコ品番813-2339 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)500
1丁
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V
厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
6,398 税込7,038
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状 全長(mm)140 質量(g)160 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,898 税込6,488
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状 全長(mm)160 質量(g)230 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状 全長(mm)180 質量(g)267 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
9,198 税込10,118
翌日出荷

25%軽量化してコンパクトですパワフルで精密です。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性です。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅です。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的な斜ニッパーより40%もかける力を削減できます。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状 全長(mm)160 質量(g)184 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 軟線4.8 切断能力(Φmm) 硬線2.7 切断能力(Φmm) 銅線多芯:12 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷



STAHLWILLE(スタビレー)絶縁斜ニッパー
刃先硬度HRC63°の絶縁斜ニッパー。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。メイン画像は6600 8 160品番です。
幅(mm)口先h:20 厚さ(mm)口先b:8.2 全長(mm)140 質量(g)149 仕上クロームメッキ 口先長(mm)e:19 切断能力(Φmm)(軟線/中硬線/硬線/ピアノ線)3.0/2.5/1.8/1.6
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ニッパー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 切断能力(Φmm) 硬線1.6 ロックウェル硬度57~63HRC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理 2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部はスリムタイプなので狭い箇所での使用に最適です。刃先の硬度は63~65HRCです。
材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 規格DIN EN/IEC60900基準適合品 切断能力(Φmm) 硬線1.6
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
1丁
13,980 税込15,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。ジョイント部近くの刃では硬線の切断、刃先部分では軟線やプラスチックなどの切断ができます。
トラスコ品番336-7584 材質鉄、樹脂 全長(mm)171 切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6 切断能力(Φmm)中硬線Φ2.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。軽い力で簡単に作業できます。
材質高級特殊工具鋼、クロムメッキ処理 2018年トラスコ掲載ページ4 1976
1丁
4,498 税込4,948
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。精密な極細のワイヤーも、多芯ケーブルやハードなバネ鋼と同様に切断します。ボックスジョイント構造なので軽量でも抜群の安定性。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。比較的厚いケーブルを切断するための大きな開口幅。細い銅線でも精密にカットできます。取付け、修理、製造において汎用的に使用できます。同サイズの一般的なシャニッパーより40%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,700 税込12,870
翌日出荷

全長(mm)185 トラスコ品番813-2340 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)270
1丁
59,980 税込65,978
3日以内出荷