534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし) 質量(g)975 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)3/8SQ 長さ(mm)75 定格絶縁電圧(V)1000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)絶縁ドライバーセット
付属品樹脂ケース入 セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g 質量(kg)1.3 セット商品数7 アズワン品番64-4815-93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁六角棒ドライバー 1000V
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900 商品構成単品
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様。欧州規格EN60900適合品。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー/六角ドライバー 規格欧州規格EN60900適合品 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト六角絶縁スペーサー
エコ商品
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1000Vまでの絶縁リフトアップホルダー用六角ビットです。
用途あらゆる産業のねじ締め 仕様2.5X75X6.0、4.0X75X6.0、5.0X75X6.0、1.5X75X6.0、6.0X75X6.0、2.0X75X6.0、3.0X75X6.0 軸径(Φmm)6.0 全長(mm)75 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 ブレードクロームバナジウム鋼、全身焼き入れ。ブレードに絶縁材が形成されています。 2018年トラスコ掲載ページ4 1966
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 差込角(sq.)1/2SQ 長さ(mm)75 質量(g)90 定格絶縁電圧(V)1000
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷



1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

導体の接触するおそれのある箇所にご利用ください。 2本を継いで120mmや150mmに高さを調整できます。 六角ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆(0.07mm厚)を施してあります。
材質鋼製(熱収縮チューブの被覆付) 寸法A(mm)7 表面処理三価クロメートめっき 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12 ねじの呼びM4
1セット(50個)
6,088 税込6,697
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なサポーターです。金属表面にビニール被膜を施した絶縁サポーターもあります。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C、3価クロメート
1袋
5,298 税込5,828
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)120 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様1000V絶縁 軸長(mm)110 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)8.0 サイズ規格ミリ
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)110 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)110 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)6.0 サイズ規格ミリ
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型六角棒レンチ 1000V
T型タイプですので強いトルクがかけられます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ロングタイプ
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)250 先端形状六角 ハンドル長さ(mm)90 サイズ規格ミリ
1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類ボールポイントドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)8.0 サイズ規格ミリ
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)6.0 サイズ規格ミリ
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様
差込角(mm)12.7 仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)106 2018年トラスコ掲載ページ4 1949
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)