332件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁片口スパナ
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
用途ハイブリッド車・電気自動車の整備に最適
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法S(mm)17 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-17 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)119 寸法a(mm)8 寸法b(mm)42 寸法I(mm)155
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁スパナ
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。先端角度15°でつかみやすく、作業効率UP。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁スパナ 1000V
鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格DIN EN/IEC60900基準
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寸法S(mm)10 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-10 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)40 寸法a(mm)5 寸法b(mm)27 寸法I(mm)105
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
用途比重計測などのメンテナンス作業に。 材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM 長さ(mm)122 厚さ(mm)7 ナット外径(Φmm)10mm(M6)
1個
699 税込769
当日出荷

スパナ部は15°の角度付き
仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品 材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1954
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁レンチセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717) 質量(g)750 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

寸法S(mm)8 仕様1000V絶縁 エスコ品番EA640LA-8 材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ 質量(g)31 寸法a(mm)4 寸法b(mm)22 寸法I(mm)105
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

用途1000V絶縁仕様です。 安全を目視で確認できるセーフティサイン付です。 耐電圧試験済みです。 規格EN60911(欧州規格)適合品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0095。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:レッド。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 レッド サイズM6/10mm 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所バッテリー等
1個
529 税込582
4日以内出荷

1本
6,498 税込7,148
30日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(7本組)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。 作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。 使いやすいプッシュリリース式。 充実のソケットサイズ。 国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 付属品専用プラケース セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm 全長(mm)ラチェットハンドル/200 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数11 セット内容5PCS 絶縁オフセットレンチ7・8・10・12・14mm、6PCS 絶縁オープンエンドレンチ7・8・10・12・14・17mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)絶縁スパナセット
1000V絶縁6pcsの絶縁スパナ。
セット内容絶縁スパナ10・13・14・17・19・22 mm 質量(g)950
1個
52,980 税込58,278
90日以内出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)12.7 トラスコ品番485-6023 セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR 質量(kg)3.76
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り
差込角(mm)9.5 トラスコ品番485-6015 セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR 質量(kg)2.7
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

全長(mm)197 差込角(inch)3/8 トラスコ品番813-2347 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)430
1丁
79,980 税込87,978
3日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)TCS絶縁スパナセット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS絶縁スパナ。
セット内容TCS絶縁スパナ10・13・14・17・19・22mm 質量(g)900 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1個
61,980 税込68,178
90日以内出荷

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mmセット内容17点 絶縁耐圧VDE1000V 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-2228-52
1個
92,000 税込101,200
翌日出荷

1000V絶縁。
セット内容(3/8”)絶縁ソケット(6角):7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm(3/8”)絶縁TORXビットソケット…T20・T25・T30(3/8”)絶縁XZNビットソケット…M8・M10(3/8”)絶縁エクステンションバー:94・178・258mm(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:205mm 質量(g)3056 ケース寸法(mm)485×86×290 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2254-79
1セット
184,000 税込202,400
翌日出荷

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
1セット(18点)ほか
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0094。ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。色[カラー]:ブラック。サイズ:M6/10mm。材質[素材]:(金属部)クロムバナジウム鋼。使用箇所:バッテリー等。内容量[数量]:1個。特記事項:ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ショート防止レンチ表面に施された樹脂コーティングが火花・ショートを防止します。 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 ブラック サイズM6/10mm 商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104 使用箇所バッテリー等
1個
529 税込582
4日以内出荷

SIGNET(シグネット)絶縁モンキーレンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。IEC60900規格品です。 JIS規格よりワンサイズ上の口開きワイドタイプです。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)