21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用などにおいて、作業者の感電事故防止と安全かつ快適作業をしていただくために考案したものです。絶縁衣と併用してください。
用途電力、電設、鉄道業に
1本ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。 仕様定期自主検査/非対象品 材質ビニールレザークロス 厚さ(mm)0.58 黄色 使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が合成繊維入りのEVAシートです。 柔軟性に富み、しかも強靭です。 電気絶縁性に優れています。 耐寒性に優れています。 軽量で、快適な着ごこちです。
用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質EVA樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

渡部工業低圧絶縁衣
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。 仕様定期自主検査/非対象品 材質ビニールレザークロス 厚さ(mm)0.58 黄色 使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下 試験電圧(V/1分)3000 職業別シーン電気・設備工事
1着
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
サイズL エスコ品番EA640ZK-12 材質EVA樹脂 黄色 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴 長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V)直流7000以下 機能絶縁 質量(g/足組)1950(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質E.V.A.C.樹脂製 黄色 職業別シーン電気・設備工事
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。 多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品 厚さ(mm)1.5 試験電圧(V/1分)20000V
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直射日光を遮ることで、作業者の負担軽減 ピーチパラソルタイプの日よけ用パラソルです。 高さが2段階で調整(2270mm、2400mm)できます。 ダブル骨仕様で耐久性をアップしています。 シルバーコーティング仕様により軽雨であれば雨をしのぐ雨傘としても使用可能です(※本来の用途は日差し除けです)。
トラスコ品番836-6954 材質本体生地:20tポリオックスフォード 寸法(mm)(開傘直径)1700、(帳部分)150 質量(kg)3.5 黄/黒 高さ(mm)2270、2400(2段階調整)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用に サイズ(cm)27 材質天然ゴム 仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下) トラスコ品番853-7510 質量(kg)1 種類作業靴 機能絶縁 試験電圧(V/1分)3000 靴タイプ長靴
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

寸法(cm)(約)310×330×H200 材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:スチールΦ19mm×200cm、スチールΦ16mm×165cm 質量(kg)約6 アズワン品番64-9354-28 収納時寸法(cm)(約)72×22×22
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。 足幅EEE 形状ローカット 質量(kg)1 種類セーフティーシューズ 規格JIS T 8101 C1/S合格 電圧(V)直流750以下、交流300以下 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押) 材質(ソール)ゴム1層 機能絶縁 材質(先芯)樹脂 試験電圧(V/1分)AC50Hz3K 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。 トラスコ品番207-0719 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC グリーン 質量(g)260 適合ボール(mm)15~55 アズワン品番64-8729-76 満水容量(L)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

付属品ポリ袋入り 材質ポリエステルターポリン(防炎加工)、UVカット加工 長さ(cm)240 高さ(cm)183
1枚
11,980 税込13,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途活線作業。電気工事。 サイズフリー 仕様電気絶縁用(使用電圧7000V以下) トラスコ品番453-5588 材質EVAC樹脂 厚さ(mm)1.3 黄色 質量(g)840 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 職業別シーン電気・設備工事
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の主な使用用途:アークフラッシュ対策、使用上の注意事項:NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
1セット
149,800 税込164,780
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)