1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)46
仕上クロムメッキ
1000V絶縁仕様
差込角(mm)9.5
仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
材質クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1948
差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします
全長(mm)46
対辺(mm)18
外径(Φmm)29.6
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2228-46
絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)18
エスコ品番EA640LF-18
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
材質クロム合金鋼
全長(mm)50
質量(g)58
対辺(mm)18
外径(Φmm)29.2
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-87
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。
接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
仕上クロムメッキ
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
サイズ(inch)3/8
差込角(inch)3/8
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)18
トラスコ品番438-0428
質量(g)105
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
関連キーワード