かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。
柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2
材質PVC(黒色)
厚さ(mm)0.5
規格UL・CSA
定格電圧(V)300
定格温度(℃)105
マーカー用に最適な絶縁用チューブ
光沢のある鮮やかな色調
保管しやすく美観に優れた化粧箱入り
材質軟質PVC
耐用温度(℃)60
肉厚(mm)0.4
色白
長さ(m)100
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
耐電圧600V
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
特性絶縁
エスコ品番EA944AE-31
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~105
規格鉄道規格
標準色白
肉厚T(mm)0.35±0.05
特性絶縁
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
高い収縮率
完全な防水機能
強靱で柔軟
用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。
材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性防水、柔軟性
連続使用温度(℃)-55~110
収縮温度110℃以上
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用的なビニールチューブです。
色黒
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
こんなお得な商品も!

ビニールチューブ 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色白
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質ポリオレフィン
関連資料製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。
テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。
MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。
材質電子線架橋ポリオレフィン
特性防水、絶縁
硬さ50shore D
破断伸度(%)最小350
連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無)
引張強度(MPa)最小14
密度(g/cm3)0.9~1.1
収縮温度125℃以上
吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間)
体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12)
誘電率最大5.0
耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mm)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
8日以内出荷
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
特性絶縁
エスコ品番EA944AE-21
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ