絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
材質PTFE
交流2200Vに耐える絶縁効果(220V保証)があります。
ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。
乾燥状態で作業性に優れます。
六角ボルトタイプで施工性に優れています。
胴部のスリーブがあってもボルト穴にスムーズに入ります。
用途鉄道橋と併設の水管橋、ポンプ室などの迷走電流の絶縁に。
仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)
寸法T1(mm)3
寸法T2(mm)3
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
人間工学に基づいたグリップデザインを採用。
セーフティーサイン付です。
用途電気・通信設備工事などの作業に適しています
全長(mm)235
規格IEC60900
材質(軸)バナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
絶縁ナットドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
シャンク内が深いので長いねじにも対応。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザイン。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900
商品構成単品
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-8
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-6
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-7
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥4,010
税込¥4,411
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-13
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-10
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 1968
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565BC-5.5
種類電工ドライバー/ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容六角二面幅(mm)×軸長(mm): 5.5×125、7×125、8×125、10×125、13×125
商品構成セット品
1セット(5点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
全長(mm)120
差込角(inch)1/2
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75
規格EN/IEC60900
差込角(inch)1/2
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
絶縁ボルトは電気絶縁を必要とするフランジ施工時に使用される物です。腐食や電蝕を防止する事が出来ます。例えば一方のフランジがステンレス鋼のフランジと普通鋼のフランジの間で電池回答が形成された場合、普通鋼側が腐食します。その腐食を防止する役割が絶縁ボルトや絶縁ガスケットとなります。
耐熱温度(℃)140
材質ボルト:SS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:ガラスエポキシ樹脂
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900
絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。
用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。
セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み)
材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ
厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3
内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17
寸法d(mm)M16
寸法S(mm)24
外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30
寸法b(mm)38
寸法k(mm)10
寸法m(mm)13
寸法t1(mm)3
ハイブリット車・電気自動車整備の必需品。
作業者の安全の為に、是非絶縁シリーズをご使用ください。
使いやすいプッシュリリース式。
充実のソケットサイズ。
国際規格IEC60900合格品。
規格IEC60900
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
付属品専用プラケース
セット内容ラチェットハンドル(プッシュリリースタイプ)エキステンションバー/150mm、200mm各1本ソケットサイズ/6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm
全長(mm)ラチェットハンドル/200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
トラスコ品番438-0665
質量(g)85
商品構成単品
1本
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
トラスコ品番438-0681
質量(g)120
商品構成単品
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
トラスコ品番438-0673
質量(g)120
商品構成単品
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ