グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。
欧州規格EN60900適合品です。
電気工事などに使用します。
規格EN60900
商品構成単品
適合規格IEC 60900
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
商品構成単品
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トラスコ品番448-2832
商品構成単品
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ)樹脂
軸径(Φmm)6.4
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)41
材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。
トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
材質(グリップ)PP、TPE
軸径(Φmm)5(先端)
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)35
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
色(軸)黄
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トラスコ品番448-2867
商品構成単品
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。
刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
トラスコ品番448-2841
商品構成単品
1本
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
1000V絶縁仕様です。
狭い作業に適した細軸タイプです。
握り部が電工タイプで早回しが容易です。
絶縁チューブは二重で安全設計です。
電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。
電気・通信設備工事などの作業に!
種類電工ドライバー
材質(グリップ)PP、TPE
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。
絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
一目で種類とサイズ確認が可能なグリップエンド部。
先端形状プラス
商品構成単品
DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。
商品構成単品
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
プレミアムクラフトフォームVDEプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。Weraブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。承認された電圧 1,000Vで安全に作業できるよう、10,000Vで個別にテストされています。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが不快に転がるのを防ぎます。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
軸長(mm)100
1本
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)145
質量(g)35
軸長(mm)60
先端サイズ(#)0
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー
全長(mm)185
質量(g)47
軸長(mm)80
先端サイズ(#)1
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
トラスコ品番448-2859
商品構成単品
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1本
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
トラスコ品番837-0345
全長(mm)202
質量(g)64
材質(軸)工具鋼
商品構成単品
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
スリムタイプ。
IEC/EN 60900に準拠。
手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
※メイン画像は代表画像です。
仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235
アズワン品番68-0852-19
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
エスコ品番EA557AD
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
商品構成セット品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。
商品構成単品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に
材質(グリップ)プラスチック
材質先端:SNCM
本体質量(g)9
商品構成単品
IEC/EN60900に準拠しています。
手に優しい滑り止めエラストマーカバーです。
仕様●軸長(mm):80●全長(mm):175●原産国:スイス●コード番号:231-0857
アズワン品番67-6833-52
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900
商品構成単品
AC1000V。
IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
刃先マグネットなし
軸貫通なし
電気・通信設備工事等の作業に!
1000Vの絶縁ドライバー
安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。
短絡防止(ショート防止)に!
2重絶縁被膜!
軸径が細い!
高品質日本製
軸径(Φmm)6.6
種類電工ドライバー
グリップ径(Φmm)42
材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
寸法E(Φmm)6.6
寸法G(Φmm)42
寸法e(Φmm)5.0
耐電圧(V)1000
刃先マグネットあり
軸貫通なし
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。
ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。
奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。
疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。
材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
商品構成単品
関連キーワード
1
2
3
次へ