タイプ耐エッチングインクペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥18,270
税込¥20,097
翌々日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)222
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール
材質主成分:シリコーン
質量(g)404
容量(g)330
質量(g)175
寸法L(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(3丁)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)200
質量(g)223
角度(°)【先曲がり】40
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(圧着)
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180
質量(g)260
圧着範囲(mm2)0.25~16
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180
質量(g)278
切断能力(Φmm) 硬線1.6
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)。ケーブルのストリップ作業。
セット内容ペンチ、ラジオペンチ、ニッパー、ストリッパー×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼
全長(mm)180(ペンチ)、200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)、160(ワイヤーストリッパー)
質量(g)278(ペンチ)、229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、187(ワイヤーストリッパー)
適合面積(m2)~10(ワイヤーストリッパー)
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ペンチ、ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(4丁)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性に優れたポリイミド樹脂の被膜を簡単に作れます。金属、ガラス、セラミックス、耐熱プラスチックにコーティング可能です。
用途耐薬品性、耐熱性、絶縁性、耐食性が要求される個所への表面コーティング
使用温度(℃)連続使用可能温度400(硬化条件250℃×24hr)
耐熱性沸騰水200℃に2時間浸清して変化なし(硬化条件250℃×24hr)
耐薬品性室温で7日間浸清(硬化条件250℃×24hr) 硫酸20%―変化なし、メタノール―変化なし、キシレン―変化なし、MEK―変化なし、DMF―変化なし、灯油―変化なし
塗布面積(m2)1~2/缶、40~50/4L(1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
絶縁破壊電圧(kV/mm)17.7(at25℃、硬化条件250℃×24hr)
塗膜厚(μm)2~5 (1回塗り、硬化条件250℃×24hr)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途電気絶縁、保護、マーカーチューブ用としてお使い下さい。JIS-C2410に準拠
色白
1巻長さ(m)10
肉厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
もっともポピュラーな絶縁用チューブです。
マーカー用に最適な絶縁用チューブです。
光沢の有る鮮やかな色調のチューブで、豊富な色とサイズを取り揃えております。
耐熱温度は60℃です。
全長(m)100
標準肉厚(mm)0.4
電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働くのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が不要です。
扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しています。また、ホットマーカーによる捺印も簡単にできます。
充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。
電線の端末処理(圧着端子等による処理)の有無にかかわらずご利用頂けます。
余裕あるサイズでもご使用いただけますので、平行コード・工事用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。
一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくて済みます。
材質軟質塩化ビニール
色白
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)5000
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。
セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。
全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)
質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)
軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)
グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)
材質(軸)S2鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)
先端形状プラス/マイナス
切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)
ロックウェル硬度57~63HRC
先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)1000
1セット(2丁×3本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
固定方法熱収縮チューブ
長さ(mm)50.8
幅(mm)90.18
材質ポリオレフィン
動作温度範囲(℃)-30~+105
仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
RoHS指令(10物質対応)対応
端子種別埋め込みネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル
レベル数シングル
関連キーワード