160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容20コ入 材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
1セット(20個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰和電気工業絶縁ポスト
エコ商品
保護カバーの固定用としてご使用ください
定格電圧(V)AC600 材質ABS樹脂 UL規格UL-94HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

篠原電機絶縁六角ポスト
エコ商品
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ホシモト六角絶縁スペーサー
エコ商品
材質鉄(SS)、(絶縁チューブ)ポリオレフィン 表面処理三価クロメートメッキ 仕様絶縁チューブ付き 寸法M(mm)4 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)12 寸法K(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 材質鋼製 仕上三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 被覆YLPVC熱収縮チューブ黒色(UL-224 VW-9規格品) RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カメダデンキ絶縁六角サポーター
エコ商品
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な金属サポーターでビニール被覆を施した絶縁サポーターです。
用途部品の支持に使用する。 材質 形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ3C(三価クロメート)
1袋(10本)ほか
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

色 = 黒。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクト仕上げ = ニッケル。定格電流 = 20A。定格電圧 = 120V dc。オス/メス = オス。Grayhill 29シリーズプッシュポスト及びバインディングポスト. 29シリーズには、プッシュポストとバインディングポストの両方が含まれているので、多様な用途に適しています。 プッシュポストは、3つの取り付けオプションを備えているので、汎用性がさらに向上します。 これらのオプションには、標準型、絶縁型、バナナプラグ型があります。. プッシュポストの特長: すばやい接続 / 取り外し ボードからの高さ: わずか7/8インチ 標準型、絶縁型、バナナプラグ型 高温のスプリング式 追加のカラー(オプション)で色分けされたキャップ 定格電流: 20 A @ 120 V dc バインディングポストの特長: 圧着を防止する埋込型の穴 直径3/8の省スペース又は装飾用のフレアスカート デュアル取り付けベースアクセサリ 定格電流: 15 A @ 120 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))BNCコネクタ TE Connectivity ジャック ライトアングル はんだタイプ 基板取付 ニッケル
エコ商品
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ω端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 4GHzボディめっき = ニッケル最高使用温度 = , +85 ℃コンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金TE Connectivity 50 Ω RF同軸BNCコネクタ - 基板 / パネル取り付けジャック. 垂直 / ライトアングル取り付け50 Ω RF同軸BNCジャックコネクタ製品です。基板実装 / パネル取り付け用に設計されています。 この50 Ω RF同軸BNCコネクタは、ボディがニッケルでポリメチルペンテン誘電体を備え、VALOX又は金属製ハウジングに、取り付けポストや各種コンタクトめっきオプションあり / なしのモデルが用意されています。 詳細については、追加データ表を参照してください。 絶縁ブッシュについては、品番< 787-1622&#x27;) 787-1622/を参照 ジャムナットについては、品番< 680-7400&#x27;) 680-7400/を参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
欠品中

タイプ = 上部開口。極数 = 2。ピッチ = 2.54mm。オス/メス = メス。色 = 黒。行数 = 1。長さ = 5.08mm。幅 = 2.54mm。深さ = 6.3mm。シリーズ = AMPMODU Mod IV。コンタクト材質 = ベリリウム銅。表面処理:コンタクト = 錫。方向 = ストレート。1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1400個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, 5-747905-2
エコ商品
極数 9。オス/メス メス。接続方向 ストレート。実装タイプ パネルマウント。ピッチ 2.77mm。Dコネクタタイプ 標準D-Sub。結線方法 はんだ。定格電流 3A。ハウジング材質 鋼。定格電圧 250.0 V。長さ 30.8mm。幅 12.5mm。深さ 14.9mm。シリーズ Amplimite HD-20mm。動作温度 Min -55.0℃。UL、cUL、CSA. AMPLIMITE D-Sub ケーブルコネクタ、 HD-20 シリーズ、はんだカップ. D-sub コネクタは、 字形の金属シールド機能によって名付けられた一般的な電気機器です。D-sub は、コンピュータシステムで使用される最小のコネクタの つです。 スズめっきシェル及び ピース 94V-0 等級黒色熱可塑樹脂インサートを備えている AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブル取り付け D-Sub コネクタです。この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタのシールドは、完全な EMI シールドと ESD 絶縁を備え、ポストモールド又はエンクロージャで被覆できます。圧着シールド終端により低インピーダンスが実現され、シールド圧着によりストレインリリーフとなっています。 この AMPLIMITE HD-20 はんだカップ D-Sub ケーブルコネクタは、デュプレックスめっきはんだカップコンタクトを実装済みで、 HDE HDF HDP 、及び HD-20 (基板実装)シリーズ D-Sub コネクタとかん合します。 適合するバックシェル又はケーブルクランプについて ; は、代表品番 680-9301 719-9747 680-9355 を参照してください。. AMPLIMITE シリーズは通信及びデータインターフェイスで使用できるように設計されています。 HD-20 コネクタよりも 65 高密度 省スペース 94V0 黒色熱可塑樹脂インサート スズめっきスチールシェル . 特長と利点.シェルサイズでは、 、 15 25 37 50 の幅広いコンタクト位置を選択できます。 軍用認定シリーズの低コスト、商用バージョン。 スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデントあり なし。 圧着スナップインコンタクトにより、使用するコンタクトの数だけを負荷できます。 シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットを用意。 多数のケーブルクランプと連結ハードウェアオプション。 低コスト、高性能、精密成形端子。. アクセサリ. 圧着端子 446-787 オスねじリテーナ 450-9208 および 717-4498 メスねじロック 717-4543 および 450-9270 ロックポストアセンブリ 450-9365 スプリングラッチ 450-9321 ねじ穴付きラッチブロック 450-9371 スロットくぼみ付きラッチブロック 680-9392
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷


仕様タイプ = ジャックポストスレッドサイズ = UNC 2-56素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = Micro-D コネクタ併用 = ロック式コネクタ450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様●シリーズ : TLW●ピッチ : 2.54mm●極数 : 3●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 4.32mm●対応ピン長 : 2.67mm●このTLWシリーズの基板スルーホール基板対基板2.54 mm角型ポストヘッダ端子は次とかん合します。 CES低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 766-6616 766-6616 を参照してください。 SLW低プロファイルソケットストリップ - 代表品番 ; 767-9414 767-9414 を参照してください。. 低プロファイル2.54 mm角型ポストヘッダ端子 - TLWシリーズ. TLWシリーズ1列及び2列基板スルーホール低プロファイル基板対基板角型ポストヘッダ端子は、ピッチ間隔2.54 mm、テール長4.32 mm、端子長2.67 mm、黒色液晶ポリマー製絶縁物を備えています。 このTLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ端子のコンタクトは、りん青銅製で、0.25 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきテールを備えています。 このTLWシリーズ基板対基板2.54 mm低プロファイル角型ポストヘッダの動作温度範囲は-55 → 125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
欠品中




仕様色 = 緑オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = POM関連コネクタであるSDK 502シリーズについては、次を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661. 電気テスト用端子ポストPOL 6718シリーズ、4 mmプラグ用、36 A. 直径4 mmのソケットと直径2 mmのラジアルケーブルクイックコネクタを備えたSchutzinger端子ポストコネクタシリーズです。 POL 6718シリーズ端子ポストパネル取り付けコネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質POM 黄銅コンタクト 定格電流36 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷


RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 21.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 10.5mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.1mm全長 = 30mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 22mm適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGスタッド径 = 13mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 37mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 2.7mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = #3。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。全長 = 14mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 10.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 50mm2。適合電線サイズAWG Max = 1/0AWG。スタッド径 = 10.5mm。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.8mm。全長 = 43mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 4.3mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = #8。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 16mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 3.7mm。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 22AWG。スタッド径 = #6。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 14mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。外側リング直径 = 10mm。適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = #10。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 0.8mm。全長 = 19mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 6.5mm。適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2。適合電線サイズAWG Min = 16AWG。スタッド径 = 6.5mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 0.8mm。全長 = 21.5mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 17mm。適合電線サイズmm2 Min = 50mm2。適合電線サイズAWG Min = 1/0AWG。スタッド径 = 17mm。表面処理:コンタクト = 錫。厚さ = 1.8mm。全長 = 54mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

絶縁 = 非絶縁。内側リング直径 = 8.4mm。適合電線サイズmm2 Max = 10mm2。適合電線サイズAWG Min = 8AWG。スタッド径 = 8.4mm。コンタクト材質 = 銅。厚さ = 1.1mm。全長 = 27mm。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -40℃。。RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。 これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。. 特長. ;ul> ;li>RS PRO非絶縁DIN 46234丸型圧着端子 ;/li> ;li>銅製 ;/li> ;li>ブレーズ付きシーム ;/li> ;li>さまざまなワイヤサイズを用意 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>電気設備 ;/li> ;li>ケーブル接続 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M4色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 22.7mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M4色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 20.4mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M8色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 34mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷