「絶縁工具 tレンチ」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番754-3051
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)3.2 差込角(mm)9.5 入組点数12 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容。国際規格IEC60900:2004規格に適合。
セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンションバー】【ソケットサイズ】8・10・12・14・17・19mm【9.5mm Tハンドルレンチ】【ケーブルナイフ】【プライヤー】【ニッパー】【スクリュードライバー】+No.1/200mm・+No.2/全長160mm・-5.5mm/230mm・-4.0mm/180mm【オープンエンドレンチサイズ】8・10・12・14・17mm 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 長さ(mm)(ハンドル部)210 全長(mm)220 トラスコ品番460-3761 質量(g)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番436-1202 セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド 質量(kg)11.5 ケース寸法(mm)530×220×290 入組点数27
1セット(27点)
199,800 税込219,780
当日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100 質量(kg)2.9 入組点数10
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁T型ハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8インチ 全長(mm)200 ハンドル幅(mm)140 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 耐電圧試験済みです。 奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイブリッド車・電気自動車用絶縁工具セット
セット内容ソケット:7・8・10・12・13・14・17・19・21mm、ディープソケット:8・10・12mm、ラチェットハンドル250mm、エクステンションバー150・250mm、T型ハンドル、トルクレンチ 差込角(sq.)3/8
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

JTC絶縁工具セット
エコ商品
国際規格IEC60900:2004規格に適合
セット内容ラチェットレンチ、エクステンションバー、ソケット サイズ:10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、Tハンドルレンチ、ケーブルナイフ、オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・14・17mm、ニッパー、ロングノーズプライヤー、ドライバー サイズ:SL4.0×100mm、SL5.5×125mm、PH1×00mm、SL2×100mm 差込角(mm)12.7 適合規格IEC60900:2004 入組点数25PCS(専用ケース入り) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1セット
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


HV・ EV車の整備や電気作業などに最適なセット内容です。国際規格IEC60900:2004規格適合品。
用途HV・ EV車の整備や電気作業など セット内容【ラチェットレンチ】【エクステンション】:100MM L1-3/8DR.T-HANDLE6- 3/8DR.REVERSIBLE RATCHET1【ソケット】:8、10、12、14、17、19mm【ケーブルナイフ】【プライヤー】:8 "コンビネーションプライヤーポリッシュダイアゴナルプライヤーポリッシュ【スクリュードライバー】:PH1×100MM,PH2×100MM,SL1.0×5.5×125MM,SL0.8×4.0×100MM1- 3/8【オープンエンドレンチ】:8,10,12,14,17MM 差込角(mm)9.5 適合規格IEC60900:2004 入組点数22PCS(専用ケース入り)
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー 差込角(mm)12.7 入組点数40
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁工具セット
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360 高さ(mm)ケース:110 質量(g)3675 ポケット数17個 ケース深さ(mm)310
1組
119,800 税込131,780
翌日出荷

1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

オリジナル絶縁工具キット。使用頻度の高いツールを厳選!
セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き) 入数17点
1式
47,980 税込52,778
31日以内出荷

。摩耗や剥離しにくい強固な被膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ、特殊被膜化工は薄肉設計を実現しました。狭い場所での使い勝手も向上。ハイブリッド車や電気自動車の整備に最適です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合。また、製品の絶縁性能はIEC60900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアしています。
用途HV車、EV車の整備に セット内容ソケット(7/8/10/12/13/14/17/19/21mm)、ディープソケット(8/10/12mm)、ラチェットハンドル、エクステンションバー(150/250mm)、T型ハンドル、トルクレンチ 質量(kg)3.8 差込角(mm)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)490×280×75 入組点数17
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格 セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000 質量(kg)2.8 差込角(mm)9.5 入組点数11 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
75,980 税込83,578
3日以内出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)絶縁工具 フルセット 44ヶ組
エコ商品
セット内容12角ソケット:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 22mm・ヘックスビットソケット:4mm 5mm 6mm 8mm・ラチェットハンドル・T型ハンドル・エクステンションバー:125mm 250mm・プラスドライバ:(+)1 2 3・マイナスドライバ:(-)5 6 8・片口スパナ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・片口メガネレンチ:8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm 21mm 22mm・ペンチ:200mm・ニッパ:160mm・ラジオペンチ:160mm・ウォーターポンププライヤ:250mm 材質バッグ:最高級牛革製(上部ハンドル/ショルダーストラップ付属) 差込角(mm[inch])9.5(3/8) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
269,800 税込296,780
3日以内出荷

頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G) 規格IEC60900:2004 入組点数115点
1セット(115点)
529,800 税込582,780
32日以内出荷

絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。 ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。 安全性の高い二層絶縁被膜構造です。 作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。 差込角(mm)9.5 トラスコ品番772-6708 セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
91,980 税込101,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型レンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)200
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
82,300 税込90,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁T型ソケットレンチ 1000V
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
規格DIN EN/IEC 60900基準 全長(mm)300 ハンドル長さ(mm)155
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用 規格IEC60900規格
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900:2004規格に適合しています。
入組点数22 差込角(mm)6.3 セット内容ソケットサイズ:5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、へックスソケット:H3・H4・H5・H6、スターソケット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、クイックリリースエクステンションバー、ラチェットレンチ 全長:150mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容ナットドライバー用絶縁Tハンドル1/2"SQ差込角(インチ) (200mm) ・ナットドライバー用絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm) ・ナットドライバー用 絶縁延長棒 1/2"SQ差込角(インチ) (250mm、125mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角ソケット 1/2"SQ差込角(インチ)(10/11/12/13/14/17/19/22/24/27/32mm 各1ヶ) ・絶縁ナットドライバー 六角穴用 1/2"SQ差込角(インチ) 120mm(4/5/6/8/10mm 各1ヶ) 規格IEC60900:2004 入組点数20本組
1セット(20点)
119,800 税込131,780
4日以内出荷

IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容3/8"ナットドライバー用 絶縁Tハンドル ・3/8"ナットドライバー用 絶縁ラチェットレンチ(スイッチ付) 全長(mm)200mm ・絶縁延長棒3/8"差込角(インチ)(全長(mm)125mm、250mm 各1ヶ) ・3/8"差込角(インチ) 六角ソケット絶縁ナットドライバー(8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/21/22mm) 各1ヶ ・3/8"差込角(インチ) 六角穴用絶縁ナットドライバー (4/5/6/8mm) 全長(mm)75mm 各1ヶ 規格IEC60900:2004 入組点数20点
1セット(20点)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
15,000 税込16,500
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷