端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.0、H:10.0、ΦD:4.6
全長(mm)21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
アズワン品番64-7866-86
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト
寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1
全長(mm)21.5
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
アズワン品番64-7866-84
入数100個入り
1パック(100個)
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状Y形
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。
材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール
種類絶縁被覆付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に
推奨適合工具CT-1160、CT-1170
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に
種類絶縁被覆付圧着端子
スリーブ形状リングスリープ
適合電線Twin Wire用
端子形状フェルール・棒形
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
端子形状インターロック
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状横開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)
寸法L(mm)21.5
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)7.5
寸法D(Φmm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16~14
寸法B(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)4.3
公称断面積(mm2)2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)青
適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径4S
1袋(20個)
¥289
税込¥318
3日以内出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-1437
色ブルー
寸法L(mm)21.5
寸法L1(mm)13
寸法D(mm)8
寸法D1(mm)2.9
寸法D2(mm)3.3
アズワン品番65-2006-06
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2
適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
端子形状棒形
種類裸圧着端子
幅(mm)2.5
全長(mm)21.5
エスコ品番EA538MP-11
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
関連キーワード