32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


1個
218 税込240
当日出荷

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

1箱(100個)
特価
319 税込351
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (327種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1箱(100個)
1,598 税込1,758
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状丸形
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(100個)
1,898 税込2,088
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (494種類の商品があります)


1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

1箱(100個)
1,998 税込2,198
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(100個)
2,698 税込2,968
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1箱(100個)
2,498 税込2,748
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(100個)
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)銅スリーブ入絶縁付丸形端子(F形)
エコ商品
種類絶縁付圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)ほか
19,980 税込21,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
1,298 税込1,428
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付丸型端子 F 形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール JIS規格
1袋(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7889 イエロー 寸法L(mm)26.5 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)6.3 寸法D1(mm)3.5 寸法D2(mm)3.9 アズワン品番65-2005-87 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)6 適合電線範囲 AWG(#)10
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)


1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)