8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン 仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子
1セット(50個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子(丸形)
ビニールの絶縁被覆のついた丸形圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 定格電圧(V)600
1袋(25個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×500個)ほか
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7894 ブルー 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)8.8 寸法D1(mm)5.8 寸法D2(mm)6.2 アズワン品番65-2005-61 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)16 適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7892 ブルー 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)8.8 寸法D1(mm)5.8 寸法D2(mm)6.2 アズワン品番65-2005-60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)16 適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)