こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207
適合0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番367-8326
質量(g)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁端子用
モノタロウ
¥6,598~
税込¥7,258~
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)218
トラスコ品番356-7800
質量(g)365
使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。
全長(mm)194
トラスコ品番274-6344
質量(g)285
端子圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に
仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
人間工学から生まれた新しいフレーム。ハンドルが短い為、片手操作でラクに圧着できます。
ダイス交換で、裸・絶縁両用
用途絶縁被覆付端子・裸圧着端子・スリーブ用。
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!。軽量・小型なミニサイズ
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。
全長(mm)175
質量(g)225
適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子絶縁被覆付閉端接続子用
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198
仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番261-7421
質量(g)300
適合範囲CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に
全長(mm)180
材質炭素鋼
質量(g)310
使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)270
材質SCM440(刃部)
質量(g)600
適合範囲CE1/CE2/CE5
刃部強度HRC38~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル色赤
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。
全長(mm)260
質量(g)445
適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
端子被覆部の形状によって圧着調整ができます。
端子ストッパーが付いています。
1丁にて2サイズの絶縁被覆付端子の圧着が可能です。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用。
1丁で「絶縁」と「裸」の6サイズに対応。使い勝手、持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付の圧着端子(スリーブP・B)と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
裸端子を圧着する時の柄を握る力について、約40%軽減。(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインサイズ。
本体内蔵式の成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフィットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK
全長(mm)218
仕様(圧着マーク)絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番829-0730
色グリップ/青
質量(g)345
適合範囲(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)0.3/0.5/1.25/2mm2、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着工具 絶縁閉端子用
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
絶縁閉端子(CE型)のJIS規格の制定に対応し、JIS端子の通電性能が100%発揮できます。
用途絶縁被覆付閉端接続子用
仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途端子の圧着作業
ダイスの圧着面積を小さくすることで、力を一点に集中させ、軽い力で潰し始めることができます。本体金属部の露出を抑えたグリップ形状により、万が一の感電リスクを低減し、安心して作業いただけます。4万回の耐久試験に合格した角バネを採用。1丁を長くご使用いただけます。グリップを長くすることで、外側を握ることで、ラクに圧着ができます。グリップが抜けにくい本体設計。グリップくびれ部の幅を狭くすることで、指が掛かりやすく、握り込みやすい形状です。端子の入れ間違いをしにくいデザインです。
用途絶縁被覆付閉端接続子の圧着に最適です。
材質本体:スチール、グリップ:樹脂
寸法(mm)186×73×20
色ブラック/ゴールド
質量(g)235
適合端子CE1、CE2、CE5
圧着端子絶縁被覆付閉端接続子用:CE1、CE2、CE5
1丁
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。
手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。
トラスコ品番113-1118
材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)223
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2
頭部幅(mm)39
ハンドル幅(mm)53
切断能力(mm2)より線5.5
圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子絶縁圧着端子
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。
材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
色赤透明
定格電圧(V)300
電線抱合範囲AWG(#)18-16
内寸(mm)1.8
適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子
端子形状角形(CB形)
色シルバー
材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
仕様CB形
適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
空気圧式の圧着工具です。
ヘッド交換で裸端子、絶縁端子、被覆付閉端端子、連鎖型端子(要確認)に対応します。
フットペダル付です。
トラスコ品番395-2126
セット内容フットペダルAF-2、ホース2m×2本(PT1/4金具付)
材質スチール
寸法(mm)190×99×92
質量(kg)2
出力(kN)12.7
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
関連キーワード