商品豆知識
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状丸形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
種類絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
端子形状先開形
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
特性難燃
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様拡管形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.65
種類絶縁付圧着端子
適合電線範囲 AWG(#)20~16
寸法d2(Φmm)3.2
適応ねじ径M3
仕様拡管形
板厚(mm)0.8
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)4
寸法l2(mm)9
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ナイロン
寸法d1(Φmm)2.2
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)5.7
全長(mm)21
エスコ品番EA538MH-21
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
幅(mm)5.7
全長(mm)21
エスコ品番EA538MH-23
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
関連キーワード