82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着端子
1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として 材質塩化ビニル 透明 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用温度(℃)75(絶縁体) 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l(mm)15 難燃性UL94V0 種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状突き合せ用 シルバー 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(20個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


定格電圧(V)300 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V2 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1袋(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
999 税込1,099
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

端子形状先開形 種類絶縁付圧着端子 特性難燃 定格電圧(V)(UL)300(CSA)600 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。 種類絶縁付圧着端子 端子形状閉端接続子 乳白色 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合工具閉端接続子用工具 質量(g)45
1パック(35個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。 材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状Y形 JIS規格×
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接触面(舌部)が棒状のブレード端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 形状ブレード 定格電圧(V)600 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) スリーブ形状突き合せ用
1パック(100個)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 全長(mm)20 スリーブ形状重ね合せ用 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体)
1パック(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。 材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状丸形
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9
1袋(25個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.2 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

電線を組み合わせて接続できます。
用途電線と電線の接続に 全長(mm)25 材質/仕上導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン 乳白 電線抱合範囲AWG(#)16-14 内寸(mm)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.0~3.0
1箱(100個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

接触面(舌部)が丸棒になっているピン端子です。 ビニールの絶縁被覆付きです。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.9 定格電圧(V)600
1袋(25個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロングホールド絶縁被覆付圧着端子 Piggy Back
片方がメス、もう片方がオスのタブになっている端子です。 複数の接続(ピギーバック)が必要な場合やオスタブの数が制限されている場合に使用することができます。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール サイズタブ:.250×.032 定格電圧(V)300
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(50個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。 JIS規格 定格電圧(V)300 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~90 規格JIS C2807規格品
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。 材質端子:銅、絶縁体:ナイロン 定格電圧(V)600 内寸(mm)3.9 最高使用温度(℃)85
1袋(25個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールで絶縁されたオス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1
1袋(25個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)