エスコ品番EA141BH-10
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)24(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質SCS13A
形状パイプニップル
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469BG-10
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
こんなお得な商品も!

角ニップル 白
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質可鍛鋳鉄
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-6
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
形状ストレート
使用流体空気
材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき
材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
使用真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
形状ハーフユニオン
使用流体空気、水
色リリースブッシュ:オレンジ
シール(ねじ部)シール剤付
シール方式(おねじ)シール剤付
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
材質炭素鋼
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質SCS13A
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1
全長(mm)127
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45B
エスコ品番EA164F-1
質量(g)1210
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
。Festo リリース工具 CQO-22 は、CQ プッシュイン式継手に適しています。周囲温度範囲は -25 → 70 ℃ ですコンテナサイズ:1 耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度: -25 → 70 ℃ マリタイム分類:証明書を参照
仕様●メーカーシリーズ:CQO-22 です●チューブサイズ:1インチ●食品等級:なし●コード番号:203-9636
アズワン品番65-7984-64
1個
¥1,133
税込¥1,246
7日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用ユニバーサルジョイント。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。首振り角15度で狭い箇所のボルトにアクセスが可能。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記
サイズ1インチ (25.4mm)
1個
¥9,488
税込¥10,437
8日以内出荷
形状チーズ
材質CAC406 NPb処理
寸法(mm)Rc1×Rc1/2×Rc1
種類ねじ込み継手
使用流体水
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
Festo のリリース工具 CQO-15 は、CQ プッシュイン式継手用です。周囲温度範囲は -25 → 70 ℃ ですコンテナサイズ:1 耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス
仕様●メーカーシリーズ:CQO-15●チューブサイズ:1インチ●食品等級:なし●コード番号:203-9516
アズワン品番65-8012-81
1個
¥1,054
税込¥1,159
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込み径違いチーズ ステンレス製
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いチーズ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF
材質(レバー部)ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)-10~+180
仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ×ガスオスネジ式ブッシングです。メス側が小さくなります。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA618CC-5
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
全長(mm)62.4
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
差込角(inch)1/2
エスコ品番EA617DR-4
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ハンドソケット用のユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)6.35
全長(mm)33
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462B-12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
エスコ品番EA410W-2
全長(mm)33
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
エスコ品番EA141BH-12
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)32(タケノコ)
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-14
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)38(タケノコ)
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462C-12
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-2
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
インパクトドライバー用エユニバーサルジョイントです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
全長(mm)74
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
エスコ品番EA410W-4
全長(mm)45
1個
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
エスコ品番EA469BK-10
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数4
呼び圧力1MPa
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462B-10
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
仕様M4ねじ付
適合連鋳1インチヘッダー
保温材有
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
形状カップリング
エスコ品番EA462C-10
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ