45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダゲージに接続し、深穴の測定が可能です。
その他シリンダーゲージ・アクセサリー
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品 材質ステンレス鋼(4Cr13) めねじサイズM2.5×0.45×6 おねじサイズM2.5×0.45×5 ロッド径(Φmm)4
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。基点調整が必要です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
マイクロメータヘッドのストローク(mm)13
1台ほか
30,980 税込34,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個の本体に数本の「基準棒を内蔵したロッド」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)2
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測量ロッド継ぎ足し用(赤始まり) 延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。 ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm アズワン品番65-2169-89
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

測量ロッド継ぎ足し用(白始まり) 延長時はジョイント金具(EA720ME-86)と共にご使用ください。 ジョイント金具(EA720ME-86)と組み合わせてロッドを継ぎ足すことで広い現場できれいに撮影することが可能。 ジョイント金具(EA720ME-86)を使用すると、縦使用時3m、横使用時6mまで延長可能。 ご使用の際はケガ防止の為、必ず軍手を着用してください。
仕様●全長(cm):100●重量(kg):0.36●材質:アルミ●ロッド幅:60cm●厚さ:6mm アズワン品番65-2169-88
1本
3,450 税込3,795
当日出荷

1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントパイプクリーナー
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ) 巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット 継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能) 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個 長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm) 安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業 長さ(m)2 ねじ径(M×P)7×1.0 線径(mm)5×8
1セット(5本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

溝や孔の底面の測定に便利です。替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)
材質焼入れ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

マイゾックス継ぎ足し用100cm
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。100cm。
用途ニューアルロッド プラス オプション 材質アルミ ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6 長さ(cm)100
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスジョイント金具
ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。
用途ニューアルロッド プラス オプション 材質ステンレス 寸法(mm)170×60×2.8 マイゾックスコード223358
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マイゾックス継ぎ足し用50cm
ニューアルロッドプラス 継ぎ足し用ロッド。50。
用途ニューアルロッド プラス オプション 材質アルミ 厚さ(mm)6 長さ(cm)50 ロッド幅(mm)60 マイゾックスコード223357
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
用途深さの比較測定に 仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80 アズワン品番65-2725-95
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント金具で継ぎ足し連結。 延長可能なニューアルロッド継ぎタイプだから現場までストレスなく移動可能。 ロッドを継ぎ足し、広い現場や構造物の鉄筋などをきれいに撮影可能。 継ぎ足しなので運送便での運賃負担が少ない。
材質(本体)アルミ/(ジョイント金具)ステンレス ロッド幅(mm)60 厚さ(mm)6 寸法(mm)(ジョイント金具)170×60×2.8
1セット
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 ロッド長さ(m)1 セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個 オレンジ ロッド径(Φmm)4 被覆なし
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

ジョイント釣り名人Jr.シリーズに「1.5mタイプ」登場。 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ロッド長さ(m)1.5 セット内容リードヘッド金具、ワイヤーロック金具 オレンジ 復元可能曲げ半径(cm)20
1個(3本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 シリーズ7 平面度(μm)5
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)指示器:12.7 測定範囲(mm)0~200 シリーズ547 測定力(N)1.5以下 測定子超硬ボール付測定子No.21JAA224 ベース幅(mm)16 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730GIP67(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TM取付板:デジマチックインジケータ用:02AZF670U-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE接続ユニット:デジマチックインジケータ用(ID-CNX12.7mmモデル専用):02AZF700
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JISB7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1 アズワン品番65-3585-56
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 種別デジタル型 ストローク(mm)12.7 測定範囲(mm)0~200 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個 測定力(N)1.5以下 継足ロッド5本(10、20、30、30、100mm) 測定子超硬ボール付測定子 ベース幅(mm)16 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)