25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径G1/4×M12(P1.0)
1個
699 税込769
当日出荷

CEJN(セイン)二方チーズ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状二方チーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CEJN(セイン)クロス
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状クロス 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジ
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5728 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじチーズ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1
エコ商品
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。 トラスコ品番682-5722 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状内ねじエルボ 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CEJN(セイン)六角プラグG3/4オネジ
エコ商品
トラスコ品番683-1900 材質真鍮(ニッケルメッキ処理) 形状六角プラグ 六角対辺(mm)30 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-20~100 接続口径DG3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×R1/4
1個
659 税込725
当日出荷

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして 適合流体空気
1個
618 税込680
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BeHAUSニップル 同径
エコ商品
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 材質(本体)真鍮 ねじ径Rc1/4×Rc1/4
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径G1/8×G1/4
1個
539 税込593
翌々日出荷

BeHAUSニップル 違径
エコ商品
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/8×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷